EXAIR 스테인리스 스틸 볼텍스 튜브, -50 - 200°F
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 항목 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X032807 | 1/4 "(M) NPT | Vortex 튜브 냉각 키트 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 803,232 | |
B | 3215 | 1/4 "(M) NPT | 와류 관 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 516,407 | |
B | 3240 | 1/4 "(M) NPT | 와류 관 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 516,407 | |
B | 3225 | 1/4 "(M) NPT | 와류 관 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 573,772 | |
B | 3230 | 1/4 "(M) NPT | 와류 관 | 1.9 " | 5.68 " | ₩ 524,597 | |
C | X060308 | 1/8 "(M) NPT | Vortex 튜브 냉각 키트 | 1.27 " | 4.13 " | ₩ 599,025 | |
B | 3208 | 1/8 "(M) NPT | 와류 관 | 1.27 " | 4.13 " | ₩ 423,990 |
스테인리스강 볼텍스 튜브, -50 - 200 Degress F
Exair 와류관은 냉매나 움직이는 부품이 필요 없이 일반적인 압축 공기 공급을 차갑고 높은 온도로 변환하여 산업 응용 분야에서 효율적인 부분 냉각 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 환경 요인에 대한 내마모성과 내식성을 제공하기 위해 스테인리스 스틸 재질로 구성됩니다. 이 장치는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 충족하며 원하는 온도에서 즉각적인 냉각 효과를 위해 전자 제어, 가스 샘플, 가공 작업 및 환경 챔버에서 사용하기에 이상적입니다. 선택된 모델(와류관 키트)에는 냉각 과정을 돕기 위한 머플러, 호스 및 발전기가 포함됩니다. 1/4 및 1/8인치(M) NPT 공기 흡입구 연결로 제공되는 다양한 소용돌이 튜브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키홈 브로치 부싱
- 핸드 래칫
- 압력 와셔 스프레이 건 및 완드
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 에어 컨베이어
- 연마 밴드 및 롤
- A / C 냉동
- 파워 드릴
- 배송 라벨 및 액세서리
- 밸브
- KNIPEX 3/8 "드라이브 SAE 소켓
- MCR SAFETY 랩 어라운드 프레임 안전 안경
- MUELLER INDUSTRIES 스트리트 엘보, 90도, 벤트
- FOLDING GUARD 3면 룸 키트
- BRANSON 모델 102 변환기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 테스트 모듈
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치
- EATON 아크 실드
- WEG 벡터 드라이브 유닛