EXAIR 공기 증폭기
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 입구 Dia. | 내부 Dia. | 자재 | 맥스. dBA | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6044 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | 알류미늄 | 84 | 5" | ₩ 1,129,782 | |
A | 6043 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | 알류미늄 | 83 | 4.06 " | ₩ 819,980 | |
A | 6033 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | 스테인리스 강 | 83 | 4.06 " | ₩ 2,422,280 | |
A | 6034 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | 스테인리스 강 | 84 | 5" | ₩ 3,817,922 | |
A | 6041 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | 알류미늄 | 81 | 2.88 " | ₩ 308,962 | |
A | 6031 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | 스테인리스 강 | 81 | 2.88 " | ₩ 776,947 | |
A | 6040 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | 알류미늄 | 78 | 2.22 " | ₩ 208,950 | |
A | 6030 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | 스테인리스 강 | 78 | 2.22 " | ₩ 656,950 | |
A | 6042 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 알류미늄 | 82 | 3.25 " | ₩ 390,162 | |
A | 6032 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 스테인리스 강 | 82 | 3.25 " | ₩ 927,290 |
공기 증폭기
Exair 공기 증폭기는 공기 순환, 용접을 위한 이동 흄 및 연기, 부품 청소/냉각, 집진 및 열 분배 응용 분야에 적합합니다. 이 알루미늄/SS 공기 증폭기는 압축 공기에서 작동하며 적용 요구 사항에 따라 공기 흐름 및 힘 출력을 변경하도록 조정할 수 있습니다. 내부 장애물이 없도록 움직이는 부품이 없으므로 기류 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이하도록 가볍고 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구로 제공되는 다양한 공기 증폭기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라벨 디스펜서
- 퓨즈 커버
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 알루미늄 튜브 피팅
- 클램프 수리
- 호퍼 및 큐브트럭
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 실내공기질 테스터
- 음식 서비스 매점 장비
- 구색
- PARKER 수 분기 티, FNPT x FNPT x MNPT
- SQUARE D QOU 시리즈 회로 차단기, 120/240 VAC
- CASH ACME 온도 및 압력 릴리프 밸브, 150psi
- AMPCO METAL 녹 스크레이퍼
- DAYTON 꽃줄 납 자동차 케이블
- BEL-ART - SCIENCEWARE 교반 막대, PTFE
- SHURTAPE 양면 테이프, 3 인치 코어
- CH HANSON 스텐실
- BALDOR / DODGE EXL, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링