항목 | 에어 앰프 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
공기 배출량 CFM @ 80 psi | 618 |
증폭 비율 | 16 |
80 PSI에서 CFM | 12.9 |
방전 Dia. | 1.25 " |
입구 Dia. | 1.25 " |
내부 Dia. | 0.840 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. dBA | 81 |
산출 | 조절할 수 있는 |
전체 길이 | 2.88 " |
압력 범위 | 5 ~ 120 psi |
온도 평가 | 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8467920090 |
원산지 | US |
모델 | 공기 유입구 | 입구 Dia. | 내부 Dia. | 자재 | 맥스. dBA | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6043 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | 알류미늄 | 83 | 4.06 " | ₩ 851,305 | |
6044 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | 알류미늄 | 84 | 5" | ₩ 1,173,287 | |
6033 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | 스테인리스 강 | 83 | 4.06 " | ₩ 2,513,857 | |
6034 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | 스테인리스 강 | 84 | 5" | ₩ 3,817,922 | |
6040 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | 알류미늄 | 78 | 2.22 " | ₩ 216,965 | |
6030 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | 스테인리스 강 | 78 | 2.22 " | ₩ 682,482 | |
6041 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | 알류미늄 | 81 | 2.88 " | ₩ 321,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.