DAYTON 348 시리즈 DC 기어모터
필터
문장: 케이스의 니들 롤러 및 스러스트 볼, 모터의 볼 , 브러쉬: 외부 교체 가능 , 인클로저: 텐브 , 기어 케이스: 캐스트 알루미늄 다이 , 기어 재질: 경화 강 , 하우징 재질: 캐스트 알루미늄 다이 , 입력 HP: 1/6 , 길이가 짧은 샤프트: 10.125 " , 윤활: 영구 중유 성 기어 오일 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 유형: DC , 장착: 모든 위치 , 전체 길이: 11.625 " , 오버행 하중: 150의 파운드 , 교체용 브러쉬: 6YHY5 , 리버시블 샤프트 출력: 아니 , 회전: 거꾸로 할 수 있는 , 씰: 입력 및 출력 샤프트에 , 샤프트 방향: 평행 , 열 보호: 없음 , 전압: 12 VDC
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 최대. 토크 | 명판 RPM | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1Z820 | 9.40 | 82:1 | 280 인치-파운드 | 23 | 16 ~ 30 | ₩ 752,902 | |
A | 1Z822 | 13.98 | 58:1 | 278 인치-파운드 | 31 | 31 ~ 50 | ₩ 783,475 | |
A | 1Z824 | 13.98 | 36:1 | 183 인치-파운드 | 50 | 31 ~ 50 | ₩ 695,135 | |
A | 1Z826 | 13.98 | 28:1 | 150 인치-파운드 | 64 | 51 ~ 75 | ₩ 724,132 | |
A | 1Z831 | 13.98 | 19:1 | 102 인치-파운드 | 94 | 76 ~ 100 | ₩ 699,422 | |
A | 1Z833 | 13.98 | 11:1 | 57 인치-파운드 | 170 | 151 ~ 200 | ₩ 712,477 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 슬링
- 전기 월 플레이트
- 전류 트랜스 듀서
- 산업용 유리 온도계
- 카트 커버
- 자동차 인테리어
- 바닥재
- 윤활유 보관 및 분배
- 구리
- 외부 페인트 및 얼룩
- KIPP M5 나사 크기 조절 핸들
- MARCOM 산업 인체 공학
- VALLEY CRAFT 전동 알루미늄 리프트, 500lb
- CH HANSON 상업용 연동 스텐실, 플라스틱
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 2 3/8-8 Un
- EATON 코너 엘보우
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 검정색
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 3/4인치 피치, 스테인리스강
- BROWNING B 벨트용 QD 시브, 홈 2개