SQUARE D QOU 시리즈 회로 차단기, 120/240VAC
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | A | 회로 차단기 유형 | 폭 | DC 전압 등급 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU2101021 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 10 | 션트 트립 | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 737,012 | |
A | QOU2501021 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 50 | 션트 트립 | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 250,954 | |
A | QOU2601021 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 60 | 션트 트립 | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 491,400 | |
A | QOU2201021 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 20 | 션트 트립 | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 525,455 | |
B | QOU2125 | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | 125 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 60 VDC | 2.96 " | 4.45 " | 2/0AWG | ₩ 385,168 | |
C | QOU2100 | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | 100 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 60 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2/0AWG | ₩ 212,034 | |
C | QOU280 | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | 80 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 60 VDC | 2.96 " | 4.45 " | 2/0AWG | ₩ 223,421 | |
B | QOU230VH | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 30 | 높은 인터럽트 용량 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 183,568 | |
B | QOU260VH | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 60 | 높은 인터럽트 용량 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 439,250 | |
B | QOU215 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 15 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 77,634 | |
B | QOU225 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 25 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 77,634 | |
D | QOU250 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 50 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 77,634 | |
B | QOU215VH | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 15 | 높은 인터럽트 용량 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 481,897 | |
B | QOU235 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 35 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 77,634 | |
B | QOU220VH | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 20 | 높은 인터럽트 용량 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 434,997 | |
B | QOU250VH | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 50 | 높은 인터럽트 용량 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 437,500 | |
E | QOU210 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 10 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 77,634 | |
B | QOU220 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 20 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 77,634 | |
F | QOU230 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 30 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 77,634 |
QOU 시리즈 회로 차단기, 120/240 VAC
Square D QOU 시리즈 소형 회로 차단기는 과전류 및 단락 조건으로부터 보호하기 위해 상업용 및 산업용 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 이러한 회로 차단기는 모든 위치에서 빠른 설치 또는 작동을 위해 장치 장착 (러그 / 러그) 연결과 통합되어 있으며, 두 극을 동시에 여는 공통 트립 장치와 함께 이중 극 설계로되어 있습니다. 또한 퀵 메이크 퀵 브레이크 액션이있는 오버 센터 토글 메커니즘이 제공되어 회로가 트립 될 때 핸들이 ON 및 OFF 위치 사이에서 안정화 될 수 있습니다. 일부 모델은 또한 원격 제어 소스 (푸시 버튼 또는 파일럿 장치)를 사용하여 차단기를 수동으로 트립하기위한 션트 트립을 수용합니다. 최대 125A의 정격 전류로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 보호 제어
- 룸 에어컨 모터
- 다이아몬드 및 CBN 그라인딩 휠
- 플러그 퓨즈 박스 커버 유닛
- 임팩트 비트 세트
- 연마 액세서리
- 다이어프램 펌프
- 지게차 및 지게차 부착물
- 특수 팬 및 액세서리
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- PARKER VS2202P 시리즈, 압출 스트리트 엘보, 90도
- TOUGH GUY 컷 엔드 먼지 걸레
- OTC TOOLS 적외선 온도계
- AMPCO METAL 드리프트 핀, 배럴 유형
- BUSSMANN 퓨즈 시리즈 GLQ용 퓨즈 홀더
- KILLARK 소형 형광등 설비
- EATON BR 시리즈 핸들 타이
- ECONOLINE 압력 공급
- VESTIL PCH 시리즈 개방형 랙 데크
- VESTIL TCD-M 시리즈 전기 유압 쓰레기통 덤퍼