VESTIL PCH 시리즈 개방형 랙 데크
필터
배터리 포함 : 아니 , 빔 오프셋: 1 1 / 2 " , 하단 슬롯 구멍: 1 "X 3" , 용량: 3780의 파운드. , 색상: 회색 , 깊이: 38.5 " , 마치다: 아연 , 맞는 랙 깊이: 42 " , 게이지: 22가. , 키: 1.5 " , 재료: 강철 , 녹 방지: 가능 , 기간: 38 1 / 2 " , 중산모 너비: 3 1 / 2 " , 상단 슬롯 구멍: 1 1 / 4 "X 2 1 / 2" , 계곡 폭: 2 1 / 2 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초과 유량 밸브
- 건식 소화전
- 미스트 냉각 장비
- 직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 냉각수 진공
- 마무리공구
- 모니터링 장비
- 수상안전
- 작물 종묘장 및 조경
- 스테이플
- APPROVED VENDOR 황소 코 코너 가드
- PIC GAUGES 202L 시리즈, 압력 게이지
- APPLETON ELECTRIC 3000 루멘 LED 전등
- BANJO FITTINGS 틈 메우는 나무
- DIXON L- 시리즈 나사산 플러그
- HELICOIL 완전한 기준 게이지, UNF, 2B
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 마개 끝단, EPDM
- 80/20 0도 표준 구조 피벗
- INGERSOLL-RAND 밸브 캡
- JUSTRITE 유성 폐기물 캔, 빨간색, 수동식