그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유닛 마운트 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
A | 50 |
회로 차단기 유형 | 높은 인터럽트 용량 |
DC 전압 등급 | 48 VDC |
깊이 | 2.98 " |
길이 | 4.05 " |
맥스. AIR 등급 | 22kA |
맥스. 와이어 크기 | 2 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
터미널 연결 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 15.11 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8536200020 |
모델 | 터미널 연결 | A | 회로 차단기 유형 | 폭 | DC 전압 등급 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU2101021 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 10 | 션트 트립 | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 737,012 | |
QOU2125 | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | 125 | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 " | 60 VDC | 2.96 " | 4.45 " | 2/0AWG | ₩ 385,168 | |
QOU215VH | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 15 | 높은 인터럽트 용량 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 481,897 | |
QOU220VH | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 20 | 높은 인터럽트 용량 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 434,997 | |
QOU2201021 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 20 | 션트 트립 | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 525,455 | |
QOU230VH | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 30 | 높은 인터럽트 용량 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 183,568 | |
QOU2501021 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 50 | 션트 트립 | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ₩ 250,954 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.