KURIYAMA K3150 시리즈, 강화 튜브, 쇼어 A : 73
필터
색: 초기화 , 경도: 해안 A : 73 , 재료: PVC , 온도. 범위: 화씨 25도 ~ 150도 , 인장 강도: 2175의 PSI , 유형: 강화 된
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | SAE 또는 미터법 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-MM04 | 1" | 4mm | 100ft. | 250도 F에서 70 | 9mm | 메트릭 | 2.5mm | ₩ 207,900 | |
A | K3150-MM06 | 1.5 " | 6mm | 100ft. | 250도 F에서 70 | 11mm | 메트릭 | 2.5mm | ₩ 223,510 | |
A | K3150-MM08 | 2" | 8mm | 100ft. | 250도 F에서 70 | 13.5mm | 메트릭 | 2.75mm | ₩ 266,630 | |
A | K3150-MM10 | 2.5 " | 10mm | 100ft. | 225도 F에서 70 | 16 mm | 메트릭 | 2.5mm | ₩ 318,920 | |
A | K3150-MM12 | 3" | 12mm | 100ft. | 200도 F에서 70 | 18mm | 메트릭 | 3mm | ₩ 336,017 | |
A | K3150-MM19 | 4" | 19mm | 100ft. | 150도 F에서 70 | 26mm | 메트릭 | 3.5mm | ₩ 578,252 | |
A | K3150-24x50 | 6" | 1.5 " | 50ft. | 100도 F에서 70 | 1-15 / 16 " | SAE | 1 / 4 " | ₩ 593,355 | |
A | K3150-32X50 | 8" | 2" | 50ft. | 75도 F에서 70 | 2.5 " | SAE | 1 / 4 " | ₩ 956,987 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가드 레일
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 클램핑 도구
- 슬라이딩 도어 잠금
- 박격포 괭이
- 구조
- 제품식별표
- 발전기
- 스프링
- 퍼티
- BASCO 드럼 플러그 바이스 그립 3/4 인치 스틸
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 마이크로 퀵 앵글 플러그
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 25 마이크론, Viton 씰
- HOFFMAN 유형 4X 3포인트 래치 벽 장착 인클로저
- WESTWARD 볼 베어링
- HUMBOLDT 샘플 준비 톱
- ENERPAC HF 시리즈 유압유
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 14M155 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷