그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강화 튜브 |
굽힘 반경 | 1.5 " |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 73 |
내부 Dia. | 6mm |
길이 | 100ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 250도 F에서 70 |
외부 Dia. | 11mm |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
온도. 범위 | 화씨 25도 ~ 150도 |
인장 강도 | 2175의 PSI |
타입 | 강화 된 |
진공 | 28 |
벽 두께 | 2.5mm |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | SAE 또는 미터법 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3150-24x50 | 6" | 1.5 " | 50ft. | 100도 F에서 70 | 1-15 / 16 " | SAE | 1 / 4 " | ₩ 593,355 | |
K3150-32X50 | 8" | 2" | 50ft. | 75도 F에서 70 | 2.5 " | SAE | 1 / 4 " | ₩ 956,987 | |
K3150-MM04 | 1" | 4mm | 100ft. | 250도 F에서 70 | 9mm | 메트릭 | 2.5mm | ₩ 207,900 | |
K3150-MM08 | 2" | 8mm | 100ft. | 250도 F에서 70 | 13.5mm | 메트릭 | 2.75mm | ₩ 266,630 | |
K3150-MM10 | 2.5 " | 10mm | 100ft. | 225도 F에서 70 | 16 mm | 메트릭 | 2.5mm | ₩ 318,920 | |
K3150-MM12 | 3" | 12mm | 100ft. | 200도 F에서 70 | 18mm | 메트릭 | 3mm | ₩ 336,017 | |
K3150-MM19 | 4" | 19mm | 100ft. | 150도 F에서 70 | 26mm | 메트릭 | 3.5mm | ₩ 578,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.