KURIYAMA
구리야마 소개
Kuriyama Holdings Corporation의 사업부인 Kuriyama of America, Inc.는 열가소성 수지, 고무 및 금속 호스 제품과 관련 액세서리의 선두 제조업체입니다. 회사의 제품 라인에는 PVC 및 CPVC, 연못 폭기 및 EVA 튜빙이 포함됩니다. 공기 호흡 호스; 식품/음료 호스 및 교체 개스킷. 내마모성 및 부식 방지 Kuriyama PVC 튜빙은 펌핑 및 배수 시스템, 음료 생산 및 유압 시스템에서 널리 사용되어 공기 및 액체 라인에서 높은 유량을 제공합니다. 작동 온도 범위는 화씨 25 - 150도이며 화씨 65도에서 최대 70psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 또한 이 회사는 일반 Type C 공기 공급 라인, 실내 공장 내 공기 서비스 및 페인트 스프레이 부스에 사용하기에 적합한 광범위한 무독성 공기 통기성 호스를 제공합니다. 이 원사 강화 PVC Kuriyama 호스는 화씨 250도에서 최대 작동 압력이 70psi이며 다양한 내부 및 외부 직경으로 제공됩니다. Raptor Supplies.