KURIYAMA K010 시리즈 투명 PVC 튜브
필터
경도 : 해안 A : 73 , 재료: PVC , SAE 또는 미터법: SAE , 유형: 유연성
스타일 | 모델 | 벽 두께 | 색상 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K010-1220X100 | 1 / 4 " | 초기화 | 3 / 4 " | 100ft. | 45도 F에서 70 | 1.25 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 810,022 | |
A | K010-1624X100 | 1 / 4 " | 초기화 | 1" | 100ft. | 35도 F에서 70 | 1.5 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 929,565 | |
B | K010-3240X50 | 1 / 4 " | 초기화 | 2" | 50ft. | 20도 F에서 70 | 2.5 " | 25 ~ 150 F | 2175의 PSI | ₩ 836,972 | |
A | K010-2028X50 | 1 / 4 " | 초기화 | 1.25 " | 50ft. | 40도 F에서 70 | 1.75 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 546,402 | |
A | K010-2432X50 | 1 / 4 " | 초기화 | 1.5 " | 50ft. | 35도 F에서 70 | 2" | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 647,745 | |
B | K010-2024 | 1 / 8 " | 초기화 | 1.25 " | 100ft. | 20도 F에서 70 | 1.5 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 503,825 | |
A | K010-0408X100 | 1 / 8 " | 초기화 | 1 / 4 " | 100ft. | 60도 F에서 70 | 1 / 2 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 148,610 | |
B | K010-2024X50 | 1 / 8 " | 푸른 색조 | 1.25 " | 50ft. | 20도 F에서 70 | 1.5 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2175의 PSI | ₩ 260,085 | |
A | K010-0709X100 | 1 / 16 " | 초기화 | 7 / 16 " | 100ft. | 35도 F에서 70 | 9 / 16 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 95,900 | |
B | K010-2430X50 | 3 / 16 " | 푸른 색조 | 1.5 " | 50ft. | 20도 F에서 70 | 1.875 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2175의 PSI | ₩ 480,112 | |
A | K010-1218X100 | 3 / 16 " | 초기화 | 3 / 4 " | 100ft. | 40도 F에서 70 | 1.125 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 533,050 | |
A | K010-1622X100 | 3 / 16 " | 초기화 | 1" | 100ft. | 30도 F에서 70 | 3 / 8 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 655,550 | |
A | K010-2026X50 | 3 / 16 " | 초기화 | 1.25 " | 50ft. | 30도 F에서 70 | 1.625 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 407,084 | |
A | K010-1420X100 | 3 / 16 " | 초기화 | 7 / 16 " | 100ft. | 35도 F에서 70 | 1.25 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 570,395 | |
A | K010-0306X100 | 3 / 32 " | 초기화 | 3 / 16 " | 100ft. | 60도 F에서 70 | 3 / 8 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 77,140 | |
A | K010-1013X100 | 3 / 32 " | 초기화 | 5 / 8 " | 100ft. | 35도 F에서 70 | 13 / 16 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 171,062 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내 화학성 장갑
- 나팔꽃 컵 그라인딩 휠
- 체인 링크 울타리 하드웨어
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 에어 도구 조합 키트
- 연마 액세서리
- 직업 사이트 조명
- 구리
- 기계
- 지붕이기
- APPROVED VENDOR 휴대용 코드, SEOW 재킷 유형
- SCHLAGE 중형 레버 잠금 장치
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 90도 포함 각도 모양
- MITUTOYO 디지털 스케일 유닛
- REES 소형 교체 램프
- K S PRECISION METALS 황동 스트립
- HOFFMAN 선로 배리어 브래킷 키트에 배치
- MORSE DRUM 도관
- GROVE GEAR GR 시리즈, 815 크기, Ironman 웜기어 감속기