KURIYAMA K010-2432X50 튜브 1 1/2인치 ID 2인치 외경 50피트
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 73 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 50ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 35도 F에서 70 |
외부 Dia. | 2" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 화씨 25도 ~ 150도 |
인장 강도 | 2200 PSI |
타입 | 유연성 |
진공 | 평가되지 않음 |
벽 두께 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 16.94 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 65.53 |
선박 폭 (cm) | 65.53 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 벽 두께 | 색상 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K010-2024 | 1 / 8 " | 초기화 | 1.25 " | 100ft. | 20도 F에서 70 | 1.5 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 503,825 | |
K010-2024X50 | 1 / 8 " | 푸른 색조 | 1.25 " | 50ft. | 20도 F에서 70 | 1.5 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2175의 PSI | ₩ 260,277 | |
K010-2430X50 | 3 / 16 " | 푸른 색조 | 1.5 " | 50ft. | 20도 F에서 70 | 1.875 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2175의 PSI | ₩ 480,112 | |
K010-3240X50 | 1 / 4 " | 초기화 | 2" | 50ft. | 20도 F에서 70 | 2.5 " | 25 ~ 150 F | 2175의 PSI | ₩ 904,750 | |
K010-0306X100 | 3 / 32 " | 초기화 | 3 / 16 " | 100ft. | 60도 F에서 70 | 3 / 8 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 77,140 | |
K010-0408X100 | 1 / 8 " | 초기화 | 1 / 4 " | 100ft. | 60도 F에서 70 | 1 / 2 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 148,697 | |
K010-0709X100 | 1 / 16 " | 초기화 | 7 / 16 " | 100ft. | 35도 F에서 70 | 9 / 16 " | 화씨 25도 ~ 150도 | 2200 PSI | ₩ 95,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.