플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KURIYAMA K010-0306X100 튜빙 3/16인치 Id 3/8인치 외경 100피트 | AD7GQP 4EGU6

KURIYAMA K010-0306X100 튜빙 3/16인치 Id 3/8인치 외경 100피트

재고 있음 있음
항목: AD7GQP 모델: K010-0306X100크로스 참조: 4EGU6

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 77,140 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목관 재료
색상초기화
경도해안 A : 73
내부 Dia.3 / 16 "
길이100ft.
자재PVC
최대. 압력60도 F에서 70
외부 Dia.3 / 8 "
SAE 또는 미터법SAE
온도. 범위화씨 25도 ~ 150도
인장 강도2200 PSI
타입유연성
진공평가되지 않음
벽 두께3 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.5
선박 높이 (cm)40.89
선박 길이 (cm)38.86
선박 폭 (cm)11.68
HS 코드3917320010
원산지US

제품 변형

프로덕트모델벽 두께색상내부 Dia.길이최대. 압력외부 Dia.온도. 범위인장 강도가격
KURIYAMA K010-2024 튜브 1-1/4 Idx1-1/2인치 외경 100피트 투명 | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "초기화1.25 "100ft.20도 F에서 701.5 "화씨 25도 ~ 150도2200 PSI₩ 503,825
KURIYAMA K010-2024X50 Pvc 배관 1 1/2인치 외경 50피트 푸른 색조 | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "푸른 색조1.25 "50ft.20도 F에서 701.5 "화씨 25도 ~ 150도2175의 PSI₩ 260,277
KURIYAMA K010-2430X50 합성 수지 배관 1 7/8인치 외경 50피트 푸른 색조 | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "푸른 색조1.5 "50ft.20도 F에서 701.875 "화씨 25도 ~ 150도2175의 PSI₩ 480,112
KURIYAMA K010-3240X50 Pvc 튜브 2 1/2인치 외경 50피트 클리어 | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "초기화2"50ft.20도 F에서 702.5 "25 ~ 150 F2175의 PSI₩ 904,750
KURIYAMA K010-0408X100 튜빙 1/4인치 Id 1/2인치 외경 100피트 | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "초기화1 / 4 "100ft.60도 F에서 701 / 2 "화씨 25도 ~ 150도2200 PSI₩ 148,697
KURIYAMA K010-0709X100 튜빙 7/16인치 Id 9/16인치 외경 100피트 | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "초기화7 / 16 "100ft.35도 F에서 709 / 16 "화씨 25도 ~ 150도2200 PSI₩ 95,900
KURIYAMA K010-1013X100 튜빙 5/8인치 Id 13/16인치 외경 100피트 | AD7GQZ 4EGV7 K010-1013X1003 / 32 "초기화5 / 8 "100ft.35도 F에서 7013 / 16 "화씨 25도 ~ 150도2200 PSI₩ 171,062

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KURIYAMA K010-0306X100 튜빙 3/16인치 Id 3/8인치 외경 100피트
₩ 77,140 /단위