RULAND MANUFACTURING QCL 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 폭 | 클리어런스 Dia. | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QCL-4-A | M3 | 1 / 4 " | - | 13 / 32 " | 1.496 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 1.5 " | ₩ 69,405 | |
A | QCL-6-A | M3 | 3 / 8 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 3 / 8 " | 2024 알루미늄 | 38mm | ₩ 83,755 | |
A | QCL-10-A | M3 | 5 / 8 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 5 / 8 " | 2024 알루미늄 | 38mm | ₩ 83,702 | |
A | QCL-8-A | M3 | 1 / 2 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 1 / 2 " | 2024 알루미늄 | 38mm | ₩ 83,737 | |
A | QCL-16-A | M4 | 1" | M4 | 13mm | 2" | 1" | 2024 알루미늄 | 50mm | ₩ 107,152 | |
A | QCL-12-A | M4 | 3 / 4 " | M4 | 13mm | 2" | 3 / 4 " | 2024 알루미늄 | 50mm | ₩ 103,810 | |
A | QCL-18-A | M4 | 1.125 " | M4 | 13mm | 2" | 1.125 " | 2024 알루미늄 | 50mm | ₩ 101,360 | |
A | QCL-22-A | M5 | 1.375 " | M5 | 15mm | 3" | 1.375 " | 2024 알루미늄 | 75mm | ₩ 157,605 | |
A | QCL-20-A | M5 | 1.25 " | M5 | 15mm | 3" | 1.25 " | 2024 알루미늄 | 75mm | ₩ 161,175 | |
A | QCL-24-A | M5 | 1.5 " | M5 | 15mm | 3" | 1.5 " | 2024 알루미늄 | 75mm | ₩ 167,965 | |
A | QCL-42-A | M6 | 2.625 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 4.724 " | ₩ 228,812 | |
A | QCL-38-A | M6 | 2.375 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 4.724 " | ₩ 284,235 | |
A | QCL-32-A | M6 | 2" | - | 0.748 " | 3.937 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 3.937 " | ₩ 267,522 | |
A | QCL-30-A | M6 | 1.875 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 3.937 " | ₩ 242,497 | |
A | QCL-44-A | M6 | 2.75 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 4.724 " | ₩ 279,230 | |
A | QCL-26-A | M6 | 1.625 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 3.937 " | ₩ 241,937 | |
A | QCL-46-A | M6 | 2.875 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 4.724 " | ₩ 257,652 | |
A | QCL-40-A | M6 | 2.5 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 4.724 " | ₩ 285,827 | |
A | QCL-36-A | M6 | 2.25 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 4.724 " | ₩ 227,395 | |
A | QCL-28-A | M6 | 1.75 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 3.937 " | ₩ 241,832 | |
A | QCL-48-A | M6 | 3" | - | 0.748 " | 4.724 " | - | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 | 4.724 " | ₩ 303,835 |
QCL 시리즈 샤프트 칼라
Ruland Manufacturing QCL 시리즈 샤프트 칼라는 샤프트 위에 부품을 고정하고 오정렬을 수정하며 진동을 완화하도록 설계되었습니다. 이 퀵 클램프는 균형 잡힌 원피스 디자인과 낮은 관성을 위한 경량 구조를 가지고 있습니다. 샤프트에 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 스테인리스 스틸 나사와 잠금 클립이 있습니다. 안전한 작동을 위해 REACH 및 RoHS 2를 준수합니다. M3, M4 및 M5 캡 나사 크기로 제공되는 다양한 샤프트 칼라 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접기 생성기
- 파일럿 공기 제어 밸브
- CAM 핸들
- 알루미늄 천공 시트
- 전동 롤러 컨베이어
- 연마 밴드 및 롤
- 케미컬펌프
- 자동차 견인
- 밸브
- 특수 팬 및 액세서리
- ELESA 오목한 풀 핸들
- LITHONIA LIGHTING 48 "LED Troffer
- APPROVED VENDOR 사물함 전면베이스
- DAYTON 조명 누름 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 녹색
- STA-KON 비 절연 맞대기 접합 커넥터
- APPROVED VENDOR 짧은 줄기 깔때기
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 세척 호스 3/4 인치
- TB WOODS 테이퍼 잠금 부싱
- HOFFMAN Access Plus 시리즈 랙 앵글
- MILLER ELECTRIC 커패시터