그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 1.375 " |
캡 나사 크기 | M5 |
클리어런스 Dia. | 3" |
칼라 스타일 | 클램프, 빠른 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 양극 |
내부 Dia. | 1.375 " |
자재 | 2024 알루미늄 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
외부 Dia. | 75mm |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
나사 크기 | M5 |
타입 | 퀵 클램프 |
폭 | 15mm |
견딜 온도. | 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 폭 | 클리어런스 Dia. | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL-6-A | M3 | 3 / 8 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 3 / 8 " | 2024 알루미늄 | 38mm | ₩ 83,755 | |
QCL-8-A | M3 | 1 / 2 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 1 / 2 " | 2024 알루미늄 | 38mm | ₩ 83,737 | |
QCL-10-A | M3 | 5 / 8 " | M3 | 10mm | 1.5 " | 5 / 8 " | 2024 알루미늄 | 38mm | ₩ 83,702 | |
QCL-12-A | M4 | 3 / 4 " | M4 | 13mm | 2" | 3 / 4 " | 2024 알루미늄 | 50mm | ₩ 103,810 | |
QCL-16-A | M4 | 1" | M4 | 13mm | 2" | 1" | 2024 알루미늄 | 50mm | ₩ 107,152 | |
QCL-18-A | M4 | 1.125 " | M4 | 13mm | 2" | 1.125 " | 2024 알루미늄 | 50mm | ₩ 102,322 | |
QCL-20-A | M5 | 1.25 " | M5 | 15mm | 3" | 1.25 " | 2024 알루미늄 | 75mm | ₩ 161,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.