KURIYAMA K7160 시리즈, 강화 튜브, 쇼어 A : 73
필터
색: 초기화 , 경도: 해안 A : 73 , 재료: PVC , SAE 또는 미터법: SAE , 온도. 범위: 화씨 25도 ~ 150도
스타일 | 모델 | 벽 두께 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 인장 강도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7160-24 | 0.18 " | 6" | 1.5 " | 50ft. | 50도 F에서 70 | 1.86 " | 2175의 PSI | 폴리스프링 | ₩ 882,805 | |
A | K7160-20 | 0.18 " | 5" | 1.25 " | 50ft. | 70도 F에서 70 | 1.61 " | 2175의 PSI | 폴리스프링 | ₩ 763,700 | |
A | K7160-04 | 0.105 " | 2" | 1 / 4 " | 100ft. | 150도 F에서 70 | 0.46 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 282,765 | |
A | K7160-06 | 0.112 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100ft. | 100도 F에서 70 | 0.6 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 436,642 | |
A | K7160-12 | 0.141 " | 4" | 3 / 4 " | 100ft. | 70도 F에서 70 | 1.031 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 881,212 | |
A | K7160-16 | 0.149 " | 5" | 1" | 100ft. | 70도 F에서 70 | 1.297 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 1,107,347 | |
A | K7160-32 | 0.195 " | 8" | 2" | 50ft. | 50도 F에서 70 | 2.39 " | 2175의 PSI | 폴리스프링 | ₩ 1,304,817 | |
A | K7160-08 | 1 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | 100ft. | 100도 F에서 70 | 3 / 4 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 562,065 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프라이어스
- 스트로브 및 플래시 라이트
- 수평 조절 막대 및 삼각대
- 파일 클리너
- 모션 센서 비품 및 키트
- 차단밸브
- 유출방지용품
- 밸브
- 고정 링 및 구색
- 포장 품질
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2, 60V
- ATP 튜빙, 1000 피트
- ZURN 욕조 및 샤워 밸브, 크롬 마감
- PASS AND SEYMOUR Radiant 계열 단극/XNUMX방향 조합 스위치
- HOFFMAN Watershed 시리즈 유형 4X 프리 스탠드 3점 래치 인클로저
- Cementex USA 스크루드라이버 비트 소켓, 1/4인치 스퀘어 드라이브
- TECHNIKS 태핑 콜릿
- WHEATON 디캡퍼
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 60 체인
- NIBCO 플랜지, Wrot 및 Cast Copper가 포함된 옷장 플랜지