항목 | 강화 튜브 |
굽힘 반경 | 5" |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 73 |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 50ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 70도 F에서 70 |
외부 Dia. | 1.61 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 화씨 25도 ~ 150도 |
인장 강도 | 2175의 PSI |
타입 | 폴리스프링 |
진공 | 29.9 인치 HG |
벽 두께 | 0.18 " |
선박 중량 (kg) | 11.53 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | CA |
모델 | 벽 두께 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 인장 강도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7160-04 | 0.105 " | 2" | 1 / 4 " | 100ft. | 150도 F에서 70 | 0.46 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 282,765 | |
K7160-06 | 0.112 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100ft. | 100도 F에서 70 | 0.6 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 438,742 | |
K7160-08 | 1 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | 100ft. | 100도 F에서 70 | 3 / 4 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 575,557 | |
K7160-12 | 0.141 " | 4" | 3 / 4 " | 100ft. | 70도 F에서 70 | 1.031 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 885,675 | |
K7160-16 | 0.149 " | 5" | 1" | 100ft. | 70도 F에서 70 | 1.297 " | 2200 PSI | 나선형 와이어 강화, 유연성 | ₩ 1,114,295 | |
K7160-24 | 0.18 " | 6" | 1.5 " | 50ft. | 50도 F에서 70 | 1.86 " | 2175의 PSI | 폴리스프링 | ₩ 978,145 | |
K7160-32 | 0.195 " | 8" | 2" | 50ft. | 50도 F에서 70 | 2.39 " | 2175의 PSI | 폴리스프링 | ₩ 1,445,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.