KURIYAMA 편조 튜빙 쇼어 A: 73
필터
색: 초기화 , 길이: 100ft. , 재료: PVC , SAE 또는 미터법: SAE , 온도. 범위: 화씨 25도 ~ 150도 , 인장 강도: 2200 PSI , 유형: 편조, 유연성
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 경도 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-04 | 1" | PVC | 1 / 4 " | 250도 F에서 70 | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 124,880 | |
A | K3150-06 | 1.5 " | PVC | 3 / 8 " | 225도 F에서 70 | 0.594 " | 0.109 " | ₩ 152,127 | |
B | K3150-05 | 1.5 " | 해안 A : 73 | 5 / 16 " | 250도 F에서 70 | 0.531 " | 0.109 " | ₩ 167,160 | |
A | K3150-08 | 2" | PVC | 1 / 2 " | 200도 F에서 70 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 210,035 | |
A | K3150-10 | 2.5 " | 해안 A : 73 | 5 / 8 " | 200도 F에서 70 | 0.891 " | 0.133 " | ₩ 297,675 | |
A | K3150-12 | 2.5 " | PVC | 3 / 4 " | 150도 F에서 70 | 1.031 " | 0.141 " | ₩ 344,330 | |
A | K3150-20 | 3" | 해안 A : 73 | 1.25 " | 125도 F에서 70 | 1.625 " | 0.185 " | ₩ 949,865 | |
A | K3150-16 | 3" | PVC | 1" | 125도 F에서 70 | 1.3 " | 0.15 " | ₩ 466,882 | |
A | K3150-24 | 3.5 " | 해안 A : 73 | 1.5 " | 100도 F에서 70 | 1-15 / 16 " | 0.219 " | ₩ 1,187,322 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타일 흙손
- 밀폐 된 우주 삼각대
- 새 화면
- 배리어 그랩
- 출구 표시 LED 개장 키트
- 용접헬멧/용접보호구
- 비옷
- 밀링 공구
- 퍼티
- 아스팔트 테스트
- MERIT 연마 카트리지 롤
- PELICAN 풋 로커 33 L x 17 W 녹색
- MILLER - WELDCRAFT 가스 호스 비닐 25 피트
- METRO MetroMax iQ 표준 스템 캐스터, 5인치
- DIXON 엔드 캡
- USA SEALING 디스크, 캐스트 아크릴, 1/8인치 두께
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 공압 작동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSRD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING VF2E 100 시리즈 표준 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링