배리어 그랩
배리어 그랩
Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 장벽을 제공합니다. 콜드웰 & Vestil, 강철 드럼의 리프팅 및 운반, 연석 교체, 벽돌 팩 리프팅 및 콘크리트 상인방 설치와 같은 응용 분야에 이상적입니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간을 통과할 수 있으며 일부 모델에는 스테인리스 스틸, 자동 래치 마운팅 기능이 있어 핸즈프리 리프팅을 위한 적절한 정렬을 보장합니다. 교체 가능한 폴리우레탄 패드는 작업물을 단단히 잡아서 미끄러짐 및 사고의 가능성을 방지하고 측면에 장착된 확장 핸들은 작업자가 안전한 거리에서 하중으로부터 멀어지도록 합니다. 리프팅 아이는 빠른 후크 부착이 가능하며 사용자 편의를 위해 지게차를 사용하여 리프팅을 지원할 수도 있습니다. 8500, 1000 및 14500lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 리프팅 그랩 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 스트랩 및 타이 다운
- 낙상방지
- Power Supplies
- 플러그 및 콘센트
- 마이크로 미터 토크 렌치
- 차량 청소 및 세차 브러쉬
- 소음계
- 액체 레벨 게이지
- 웹 슬링
- PARKER 암 분기 티, 압축, 스테인리스 스틸
- SIEMENS 변조 액추에이터
- BUCHANAN 그로 메트
- BUSSMANN Flasher 20a 3 터미널
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 2 3/4-8 스레드
- PANDUIT 양면 수평 핑거 매니저
- LOVEJOY RunRight 인치 텐셔너, RT 유형
- GRAINGER 생물약제학 및 의료용 실리콘 튜브
- HOBO 비전 기적 특성 데이터 로거
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 엔드 캡