항목 | 꼰 튜브 |
굽힘 반경 | 3.5 " |
색상 | 초기화 |
경도 | 해안 A : 73 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 100ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 100도 F에서 70 |
외부 Dia. | 1-15 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 화씨 25도 ~ 150도 |
인장 강도 | 2200 PSI |
타입 | 편조, 유연성 |
진공 | 8 |
벽 두께 | 0.219 " |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 3917390020 |
원산지 | CA |
모델 | 굽힘 반경 | 경도 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3150-05 | 1.5 " | 해안 A : 73 | 5 / 16 " | 250도 F에서 70 | 0.531 " | 0.109 " | ₩ 167,160 | |
K3150-10 | 2.5 " | 해안 A : 73 | 5 / 8 " | 200도 F에서 70 | 0.891 " | 0.133 " | ₩ 297,675 | |
K3150-20 | 3" | 해안 A : 73 | 1.25 " | 125도 F에서 70 | 1.625 " | 0.185 " | ₩ 949,865 | |
K3150-04 | 1" | PVC | 1 / 4 " | 250도 F에서 70 | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 124,880 | |
K3150-06 | 1.5 " | PVC | 3 / 8 " | 225도 F에서 70 | 0.594 " | 0.109 " | ₩ 152,127 | |
K3150-08 | 2" | PVC | 1 / 2 " | 200도 F에서 70 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 210,035 | |
K3150-12 | 2.5 " | PVC | 3 / 4 " | 150도 F에서 70 | 1.031 " | 0.141 " | ₩ 344,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.