WATTS 온도 조절 혼합 밸브
필터
찬 입구 온도 범위: 39에서 85 Deg. 에프 , 뜨거운 입구 온도 범위: 120에서 180 Deg. 에프 , 입구 스레드 유형: NPT , 맥스. 임시 직원.: 200도 F , 최대. 일의 압박감: 150의 PSI , 최소 차동 온도: 5도 에프 , 온도 조정 범위: 80에서 120 Deg. 에프
스타일 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 생산 능력 | 출구 온도 정확도 | 콘센트 유형 | 유량 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFMMVM1-QC 1 | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | 13Gpm | - | 빠른 연결 | 13gpm | - | - | ₩ 995,119 | |
B | LFMMVM1-CPVC 1 | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | - | 유니온 CPVC | 0.5 ~ 20gpm | - | - | ₩ 945,308 | |
C | LFMMVM1-PEX 1 | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | +/- 3°F | 주름 | 0.5 ~ 20gpm | 주름 | 1" | ₩ 945,308 | |
D | LFMMVM1-미국 1 | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | +/- 7°F | 소켓 | 0.5 ~ 20gpm | 소켓 | 1" | ₩ 423,444 | |
E | LFMMVM1-UT 1 | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | +/- 7°F | 암나사 | 0.5 ~ 20gpm | 암나사 | 1" | ₩ 423,444 | |
A | LFMMVM1-QC 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 빠른 연결 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 627,200 | |
F | LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 주름 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 559,272 | |
B | LFMMVM1-CPVC 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 푸시 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 576,240 | |
G | LFMMVM1-UT (W / PRESS) 1 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | +/- 7°F | PR 기사 | 0.5 ~ 13Gpm | PR 기사 | 1" | ₩ 491,064 | |
H | LFMMVM1-UT(W/프레스) 3/4 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | PR 기사 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 420,391 | |
G | LFMMVM1-UT(W/프레스) 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | +/- 7°F | PR 기사 | 0.5 ~ 13Gpm | PR 기사 | 1 / 2 " | ₩ 376,908 | |
D | MMV-US-M1 120F 1/2 | 1 / 2 " | - | - | +/- 3°F | 유니온 솔더 | - | 유니온 솔더 | 1 / 2 " | ₩ 422,268 | |
C | LFMMVM1-PEX 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | +/- 7°F | 주름 | 0.5 ~ 20gpm | 주름 | 1 / 2 " | ₩ 576,240 | |
I | LFMMVM1-UT 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 암나사 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 352,856 | |
J | LFMMVM1-미국 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 소켓 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 352,856 | |
J | LFMMVM1-미국 3/4 | 3 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 소켓 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 388,220 | |
K | LFMMVM1-PEX 3/4 | 3 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | - | 주름 | 0.5 ~ 20gpm | - | - | ₩ 718,872 | |
I | LFMMVM1-UT 3/4 | 3 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 암나사 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 388,220 | |
B | LFMMVM1-CPVC 3/4 | 3 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 푸시 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 718,872 | |
A | LFMMVM1-QC 3/4 | 3 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13Gpm | - | 빠른 연결 | 13gpm | - | - | ₩ 770,951 | |
L | LFMMV-HTK 3/4 | 3 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | - | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 370,384 | |
M | LFUSG-B-M2 | 3 / 8 " | 무연 황동 | 2.25Gpm | - | 압축 조인트 | 0.25 ~ 2.25Gpm | - | - | ₩ 260,876 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연소 분석기 액세서리
- 스탠드 슬립 롤
- 고무 호스 액세서리
- 드럼 디 헤더
- 유압 어큐뮬레이터
- 비옷
- 공기압 시스템 구성품
- 키 컨트롤 식별
- 보관 및 운송 카트
- 공압 모터
- STANT 금속 라디에이터 캡
- AUTOQUIP 더블 암 가위 리프트 테이블
- HOFFMAN 안내서
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 8-36 Unf Lh
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-12 Unf
- ANVIL 초대형 그루브 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 DWV 가공 피팅 마개 플러그
- BISHAMON INDUSTRIES 링 브레이크
- MR. CHAIN 지상 포스트