그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절 혼합 밸브 |
바디 마감 | 거친 청동 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
생산 능력 | 20 Psi에서 125Gpm |
찬 입구 온도 범위 | 39에서 85 Deg. 에프 |
유량 | 0.5 ~ 20gpm |
뜨거운 입구 온도 범위 | 120에서 180 Deg. 에프 |
인 레트 연결 | 주름 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 온도 (저온) | 39 ~ 85도 F |
입구 온도 (고온) | 120 ~ 180도 F |
리드 | 없음 |
최대 유량 | 20 Psi에서 125Gpm |
최대 온도 | 200도 F |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
Mfr. 시리즈 | LFMMV |
최소 유량 | 0.5Gpm |
최소 차온 | 5도 에프 |
콘센트 연결 | 주름 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
출구 온도 정확도 | +/- 7도 에프 |
콘센트 유형 | 주름 |
압력 차 Max. | 25 % |
정적 압력 | 30 년 Psi |
온도 조정 범위 | 80에서 120 Deg. 에프 |
온도계 유형 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 생산 능력 | 출구 온도 정확도 | 콘센트 유형 | 유량 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMMVM1-CPVC 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 푸시 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 576,240 | ||
LFMMVM1-CPVC 3/4 | 3 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 푸시 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 718,872 | ||
LFMMVM1-CPVC 1 | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | 20 Psi에서 125Gpm | - | 유니온 CPVC | 0.5 ~ 20gpm | - | - | ₩ 945,308 | ||
LFMMVM1-QC 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 빠른 연결 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 627,200 | ||
LFMMVM1-QC 3/4 | 3 / 4 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13Gpm | - | 빠른 연결 | 13gpm | - | - | ₩ 770,952 | ||
LFMMVM1-QC 1 | 1" | 무연 구리 실리콘 합금 | 13Gpm | - | 빠른 연결 | 13gpm | - | - | ₩ 995,120 | ||
LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 | 1 / 2 " | 무연 구리 실리콘 합금 | 13 Psi에서 45Gpm | - | 주름 | 0.5 ~ 13Gpm | - | - | ₩ 559,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.