공급 된 공기 액세서리
호흡 관
Allegro 호흡 튜브는 유해 가스 및 공기 오염 물질이 발생하기 쉬운 장소에서 작업하는 데 사용되는 전체 마스크 공기 호흡기를 대체하기에 적합합니다. 일부 모델은 설치 시간을 최소화하기 위한 일체형 디자인을 특징으로 합니다. 호흡 튜브 어셈블리도 사용할 수 있습니다.
Allegro 호흡 튜브는 유해 가스 및 공기 오염 물질이 발생하기 쉬운 장소에서 작업하는 데 사용되는 전체 마스크 공기 호흡기를 대체하기에 적합합니다. 일부 모델은 설치 시간을 최소화하기 위한 일체형 디자인을 특징으로 합니다. 호흡 튜브 어셈블리도 사용할 수 있습니다.
빠른 연결 해제 커플러
땋은
교체 용 외부 렌즈
Allegro 교체용 외부 렌즈는 연마재 분사 헬멧 또는 공기 공급 시스템과 함께 사용되며 TIG 펄스 적용을 포함한 모든 용접 공정에 사용됩니다. Nova 2000 시리즈 외부 렌즈는 내화학성을 위한 코폴리에스터 구조를 특징으로 하며 50개 단위 팩으로 제공됩니다. 교체용 가변 쉐이드 렌즈 키트는 높은 광학적 선명도를 제공하는 폴리카보네이트 구조를 특징으로 하며 용접 중에 발생하는 자기파 및 빛을 감지할 수 있습니다. 또한 자기 및 광학 아크 감지 시스템으로 구성되어 센서가 차단된 경우에도 필터가 열리지 않도록 합니다. 또한 이 키트에는 수술 모니터링을 위한 광자기 센서가 함께 제공되며 최대 6피트 범위까지 조정할 수 있습니다. 또한 자동 어두워지는 용접 필터 및 장착 프레임이 있는 태양열 이중 센서에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. Nova 3, 폭파 헬멧 획기적인 보호 기능이 있습니다.
Allegro 교체용 외부 렌즈는 연마재 분사 헬멧 또는 공기 공급 시스템과 함께 사용되며 TIG 펄스 적용을 포함한 모든 용접 공정에 사용됩니다. Nova 2000 시리즈 외부 렌즈는 내화학성을 위한 코폴리에스터 구조를 특징으로 하며 50개 단위 팩으로 제공됩니다. 교체용 가변 쉐이드 렌즈 키트는 높은 광학적 선명도를 제공하는 폴리카보네이트 구조를 특징으로 하며 용접 중에 발생하는 자기파 및 빛을 감지할 수 있습니다. 또한 자기 및 광학 아크 감지 시스템으로 구성되어 센서가 차단된 경우에도 필터가 열리지 않도록 합니다. 또한 이 키트에는 수술 모니터링을 위한 광자기 센서가 함께 제공되며 최대 6피트 범위까지 조정할 수 있습니다. 또한 자동 어두워지는 용접 필터 및 장착 프레임이 있는 태양열 이중 센서에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. Nova 3, 폭파 헬멧 획기적인 보호 기능이 있습니다.
HEPA 필터
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR02-623SP | ₩170,010 | ||
B | 9935-필 | ₩79,927 |
렌즈 키트
필터
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9895-95F | ₩285,727 | RFQ | |
B | PR02-629SP | ₩244,666 | ||
C | PR02-624SP | ₩267,540 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9904-22V | ₩5,600 | RFQ |
A | 9904 - 22W | ₩5,600 | RFQ |
배터리 충전기
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 기원전 2000년 | ₩800,640 | ||
B | PR02-621SP | ₩473,340 | RFQ | |
B | 9935-CHG | ₩216,363 | RFQ |
항공사 필터
스타일 | 모델 | 마감재 | 피팅 크기 | 피팅 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9874-W / O | ₩1,228,690 | ||||
B | 3000-01 | ₩1,051,527 |
자동 배수 그릇 및 가드리스 플로트
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9933-박쥐 | ₩743,272 | RFQ | |
A | 9871-01F | ₩20,109 | RFQ | |
A | 2055-01F | ₩5,345 | ||
A | PR02-620SP | ₩537,373 | RFQ | |
A | 9935-박쥐 | ₩641,454 | RFQ |
카본 베인
Allegro 카본 베인은 의료/산업용 호흡 공기 생성에 사용되는 호흡 공기 펌프를 대체하기에 적합합니다. 탄소 구조는 마모율을 최소화하고 치수 안정성을 제공하며 공회전 기능을 가능하게 합니다.
Allegro 카본 베인은 의료/산업용 호흡 공기 생성에 사용되는 호흡 공기 펌프를 대체하기에 적합합니다. 탄소 구조는 마모율을 최소화하고 치수 안정성을 제공하며 공회전 기능을 가능하게 합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9700 - 41S | ₩244,618 | RFQ |
A | 9700 - 51S | ₩454,872 | RFQ |
A | 9700 - 57S | ₩633,818 | RFQ |
A | 9842 - 57S | ₩821,927 | RFQ |
더 알아보기
- 에어호스
- 워터 히터
- 분무기 및 스프레더
- 견과류
- 기어링
- 압력 와셔 스프레이 건 및 완드
- LED Troffer 고정 장치 개장 키트
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 유압 파이프 절단기
- 연마 롤 키트
- MUELLER INDUSTRIES 와이 및 45도 팔꿈치
- TACO 혼합 밸브, 단조 황동
- APPROVED VENDOR 나사산 플랜지, NPT, 검정색 강철
- COOPER B-LINE 여러 미터, 수평 갱
- FOAMGLAS 파이프 피팅 단열재
- MORSE CUTTING TOOLS 챔퍼 밀, 5989G 시리즈
- SMC VALVES Vna 시리즈 양방향 미디어 밸브
- MILWAUKEE 범용 돌리
- SAFE T SEAL 기계적 차단 플러그
- WIDIA 범용 황삭 초경 코너 래디우스 엔드밀