SQUARE D 배선용 회로 차단기, QDP 시리즈
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDP32070TM | 70 | 3 | ₩ 1,700,234 | |
B | QDP32100TM | 100 | 3 | ₩ 1,700,234 | |
C | QDP22100TM | 100 | 2 | ₩ 1,219,568 | |
C | QDP22110TM | 110 | 2 | ₩ 1,219,568 | |
D | QDP22125TM | 125 | 2 | ₩ 1,219,568 | |
E | QDP32125TM | 125 | 3 | ₩ 1,700,234 | |
F | QDP32150TM | 150 | 3 | ₩ 1,700,234 | |
G | QDP22175TM | 175 | 2 | ₩ 1,219,568 | |
H | QDP22200TM | 200 | 2 | ₩ 1,550,283 | |
F | QDP32200TM | 200 | 3 | ₩ 1,816,434 | |
G | QDP22225TM | 225 | 2 | ₩ 1,219,568 |
몰드 케이스 회로 차단기, QDP 시리즈
Square D QDP 시리즈 회로 차단기는 산업용 기계 및 장비를 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 장기 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 회로 차단기는 25V에서 최대 차단 용량이 480kA인 QDP 프레임과 빠른 설치 및 수리를 보장하는 볼트 장착 기능이 특징입니다. 4 AWG에서 300kmcil 범위의 알루미늄 및 구리선을 수용할 수 있는 로드 사이드 러그가 장착되어 있습니다. QDP 시리즈 회로 차단기는 2극 및 3극 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 웹 슬링웨어 패드
- 경관 조명 액세서리
- 플럭스 제거제
- 지하 인클로저
- 킬른 모터
- 제품식별표
- 냉각 팬 및 액세서리
- 자동차 견인
- 데이터 기록계
- 커뮤니케이션
- PRINCE 복동 타이로드 유압 실린더
- DEWALT 작업 지원
- KEO 90도 카운터 싱크 각도 코발트
- LEAKFINDER UV 누출 감지 염료, 8온스 크기
- BATTERY DOCTOR 조명 로커 스위치
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 타이머 스위치
- GRUVLOK 7004Eg 가스켓
- ALVORD POLK 유형 I 비트 브레이스 섕크 디버링 리머
- COAXSHER 듀얼 컴플라이언트 파이어 팬츠
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E10, 엘라스토머 커플링