DAYTON 스틸 감속기 부싱
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2X773 | 1 / 2 " | 1.25 " | 5 / 8 " | 3 | ₩ 13,650 | |
A | 6L100 | 1 / 4 " | 1" | 5 / 16 " | 3 | ₩ 14,017 | |
A | 6L101 | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 | ₩ 12,757 | |
A | 2X775 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1" | 3 | ₩ 21,595 | |
A | 4X664 | 3 / 8 " | 1" | 1 / 2 " | 3 | ₩ 14,017 | |
A | 6L103 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 7 / 16 " | 3 | ₩ 14,454 | |
A | 2X774 | 5 / 8 " | 1.25 " | 3 / 4 " | 3 | ₩ 13,300 | |
A | 6L102 | 5 / 16 " | 1 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 | ₩ 14,017 | |
A | 2X653 | 7 / 8 " | 1 5 / 16 " | 1" | 3 | ₩ 19,810 |
스틸 감속기 부싱
Dayton 강철 리듀서 부싱은 직경이 큰 샤프트가 있는 대구경 공구(도르래, 스프로킷 및 기어)를 안정적으로 꼭 맞도록 조정하는 데 사용됩니다. 이 아연 도금 강판 장치는 까다로운 환경에서 최대의 내부식성을 제공하며 키웨이 및 고정 나사를 수용하기 위한 3/16인치 개방형 슬롯을 포함합니다. 변형은 1-5/16, 1-1/16, 1.25 및 1인치 길이 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 홀 드릴 보어 및 와이어 게이지
- 테이블 이동 카트
- 전기 압력 와셔
- CAM 핸들
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 스트레인 릴리프
- 도르래 및 풀리
- 풍속계
- 윤활유 보관 및 분배
- 와이어 천
- ASHLAND CONVEYOR 슬라이더 베드 파워 벨트
- BUSSMANN SDMSJ 시리즈 중간 전압 퓨즈
- BANJO FITTINGS 암 커플러, 캠 및 그루브
- PLAST-O-MATIC PS 시리즈 파일럿 작동식 솔레노이드 밸브
- DAYTON 스틸 드럼용 포크 장착 드럼 리프터
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 부시 윙 풀리
- VESTIL STRAP 시리즈 휠 초크 스트래핑 키트
- ENERPAC BSH 시리즈 헤비 듀티 소켓
- MORSE DRUM 유량제어밸브