KLEIN TOOLS 니들 노즈 플라이어
필터
비 점화 : 아니 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) , 전압 정격: 없음
스타일 | 모델 | 자재 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 팁 폭 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D318-51 / 2C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 80,509 | |
B | D301 - 6 | 단조 강철 드롭 | 지정되지 않음 | 노란색 | 2" | 6.625 " | 아니 | 3 / 32 " | 담근 | ₩ 65,905 | |
C | D203 - 7 | 강철 | 지정되지 않음 | 노란색 | 1.25 " | 7.187 " | 아니 | 3 / 32 " | 담근 | ₩ 72,537 | |
D | D301-6C | 강철 | 지정되지 않음 | 노란색 | 2" | 7.625 " | 가능 | 1 / 16 " | 담근 | ₩ 70,192 | |
E | D335-51 / 2C | 강철 | 지정되지 않음 | 로얄 블루 | 1-9 / 32 " | 5.625 " | 가능 | 1 / 16 " | 담근 | ₩ 96,197 | |
F | J203-7 | 강철 | 구리 와이어 | 옐로우 / 블랙 | 1.25 " | 7 5 / 16 " | 아니 | 3 / 32 " | 기능성 | ₩ 79,642 | |
G | D321-41 / 2C | 강철 | 지정되지 않음 | 로얄 블루 | 11 / 16 " | 4 13 / 16 " | 가능 | 1 / 16 " | 담근 | ₩ 68,915 | |
H | D203-6C | 강철 | 구리 와이어 | 노란색 | 2" | 6.625 " | 가능 | 1 / 16 " | 담근 | ₩ 73,272 | |
I | J203-8 | 강철 | 구리 와이어 | 옐로우 / 블랙 | 1.25 " | 8 9 / 16 " | 아니 | 1 / 2 " | 기능성 | ₩ 99,435 | |
J | J203-6 | 강철 | 구리 와이어 | 옐로우 / 블랙 | 2" | 6.625 " | 아니 | 3 / 32 " | 기능성 | ₩ 77,595 | |
K | D327-51 / 2C | 강철 | 지정되지 않음 | 다크 블루 | 1-9 / 32 " | 5.625 " | 가능 | 5 / 16 " | 담근 | ₩ 76,685 | |
L | D203-6-INS | 강철 | 지정되지 않음 | 밝은 오렌지색 | 2" | 6.625 " | 아니 | 3 / 32 " | 절연 | ₩ 137,690 | |
M | D203-8-INS | 강철 | 지정되지 않음 | 밝은 오렌지색 | 1.25 " | 8 5 / 16 " | 아니 | 1 / 8 " | 절연 | ₩ 160,947 | |
N | D2291 | 강철 | 22 ~ 24 AWG 와이어 | 노란색 | 1.156 " | 6" | 아니 | 3 / 32 " | 담근 | ₩ 82,705 | |
C | D203 - 8 | 강철 | 지정되지 않음 | 노란색 | 1.25 " | 8.437 " | 아니 | 1 / 8 " | 담근 | ₩ 78,697 | |
O | D203-8N | 강철 | 12AWG 구리 와이어 | 노란색 | 1.25 " | 8.437 " | 아니 | 1 / 8 " | 담근 | ₩ 85,067 | |
P | D203 - 6 | 강철 | 지정되지 않음 | 노란색 | 2" | 6.625 " | 아니 | 3 / 32 " | 담근 | ₩ 70,560 | |
Q | D203-8NCR | 강철 | 대부분의 전기 응용 분야에 사용되는 구리 배선 절단 | 노란색 | 1.25 " | 8.437 " | 아니 | 1 / 8 " | 담근 | ₩ 111,125 | |
R | D322-41 / 2C | 강철 | 지정되지 않음 | 로얄 블루 | 11 / 16 " | 4 13 / 16 " | 가능 | 1 / 16 " | 담근 | ₩ 73,412 | |
M | D203-8N-INS | 강철 | 12AWG 구리 와이어 | 밝은 오렌지색 | 1.25 " | 8 5 / 16 " | 아니 | 1 / 8 " | 절연 | ₩ 164,027 | |
S | D203-7-INS | 강철 | 지정되지 않음 | 밝은 오렌지색 | 1.25 " | 7.125 " | 아니 | 3 / 32 " | 절연 | ₩ 138,792 | |
T | D203-6H2 | 강철 | 19AWG 및 22AWG 와이어 | 노란색 | 2" | 6.625 " | 아니 | 3 / 32 " | 담근 | ₩ 89,495 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조각 펜
- 원형 톱날
- 건물 케이블
- 분말 작동 도구 액세서리
- 용접 청소 시스템
- 방문
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 주철
- 유연한 임펠러 펌프
- 연기 추출기 및 액세서리
- NORGREN 티
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 분수 디지털 캘리퍼스
- EDWARDS SIGNALING 교체 플래셔
- SOUTHWIRE COMPANY SGT 시리즈 배터리 케이블
- GENERAL PIPE CLEANERS 스프레이 완드 노즐 세트
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBot 시리즈 회전 믹서용 튜브 홀더
- FEBCO 860 소형 시리즈 감압 구역 어셈블리
- SMC VALVES 물 시리즈 저항 실린더
- TIMKEN 직선형/원형 보어 원통형 롤러 베어링
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 26