KLEIN TOOLS D301-6 니들 노즈 플라이어, 크기 6-5/8 x 1-7/8 인치 | AA2AVF 10A988 / 71054-4

KLEIN TOOLS D301-6 71054-4 니들 노즈 플라이어, 크기 6-5/8 x 1-7/8인치

항목 : AA2AVF모델: D301 - 6교차 참조 : 10A988 / 71054-4
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 91,024
5.00% 꺼짐
₩ 86,480 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 니들 노즈 플라이어
어플리케이션 래핑 및 루핑
절단 용량 지정되지 않음
ESD 안전 아니
기능 얇은 코
그립 재질 플라스틱
그립 표면 톱니 모양
핸들 색상 노란색
핸들 스타일 담근
핸들 타입 담근
와이어 커터 포함 아니
와이어 스트리퍼 포함 가능
절연 아니
단열 / 비단열 비절연
조 벤드 0 학위
조 벤드 0 °
턱 길이 1 7 / 8 "
턱 개방 유형 Manual
턱의 질감 톱니 모양
턱 두께 3 / 8 "
턱 타입 톱니 모양
턱 폭 3 / 4 "
관절 유형 고체
자재 드롭 단조 합금강
맥스. 턱 개방 2"
조각 수 1
비점화 아니
코 모양 바늘
전체 길이 6 5 / 8 "
플라이어 재질 강철
플라이어 제품 그룹 펜치
플라이어 유형 니들 노즈 플라이어
제품 데이터 시트 클라인-툴스-d301-6.pdf
연속 D301 시리즈
사이드 커터 아니
봄 귀환 아니
스틸 타입 공구강
테더 가능 아니
테더 준비 아니
팁 폭 3 / 32 "
와이어 크림 퍼 아니
와이어 스트리퍼 가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)11.18
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드8203206030
원산지US

제품 세부 사항 :

    • 코 모양 (직선)
    • 사이드 커터 (아니오)

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델팁 폭자재봄 귀환턱 개방 유형코 모양턱 길이조 벤드턱의 질감가격
KLEIN TOOLS D301-6C 니들 노즈 플라이어, 7-5/8 인치 길이, 2-7/8 인치 턱 길이 | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6C1 / 16 "강철가능봄 귀환바늘1 7 / 8 "0 °톱니 모양₩ 97,968

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KLEIN TOOLS D301-6 71054-4 니들 노즈 플라이어, 크기 6-5/8 x 1-7/8인치
₩ 91,024 /단위