KLEIN TOOLS

Klein Tools 카탈로그에는 나사 및 너트 드라이버, 플라이어, 절단기, 와이어 스트리퍼, 케이블 슬리터, 핸드헬드 펀치, 가위, 크림핑 도구, 톱, 렌치, 슬레지, 리머, 래칫 및 해머와 같은 3800개의 다양한 도구가 포함되어 있습니다. 이 브랜드는 절연, 롱 노즈 및 바늘 코 펜치, 고정, 선삭 및 절단 용도. Klein Tools는 다양한 스크류 드라이버절연, 조합, 나사 고정, 철거 및 와이어 벤딩 스크루드라이버와 같은 필립스, 캐비닛, 슬롯형 및 Torx 팁 변형.

상세 보기

견적요청

클라인 툴스 라인즈맨 플라이어

Linesman 플라이어다양한 손잡이 유형, 재료 및 길이의 철공 펜치 및 절연 전위 펜치와 같은 다양한 Klein 펜치 포함 (57 제품)

클라인 툴스 롱 노즈 플라이어 및 니들 노즈 플라이어

긴 코 및 바늘 코 펜치장인, 보석상 및 전기 기술자가 작은 부품과 전선을 자르고 고정하는 데 널리 사용됩니다. 더 나은 그립을 위해 곡선 핸들이 있고 다른 턱 개구부에 들어옴(29 제품)

클라인 툴스 대각선 커터

대각선 커터더 나은 그립을위한 플라스틱 담근 핸들과 근접 절단을위한 비스듬한 절단 모서리가있는 유도 경화 절단 나이프가있는 표준, 절연 및 정밀 대각선 절단 플라이어(43 제품)

KLEIN TOOLS 멀티 비트 스크류드라이버

멀티 비트 스크루 드라이버교체 가능한 비트 헤드가있는 표준, 마그네틱 및 오프셋 멀티 비트 스크루 드라이버. 다양한 드라이브 크기 및 길이로 제공(39 제품)

클라인 툴스 드라이버

스크루 드라이버다양한 마감 옵션, 핸들 디자인, 팁 스타일 및 팁 크기의 절연, 크랭크 작동, 나사 고정 및 와이어 벤딩 스크루 드라이버와 같은 다양한 Klein 공구 스크루 드라이버 포함(135 제품)

클라인 툴스 래칫 렌치

래칫 렌치(26 제품)

클라인 툴스 낚시 테이프 및 스틱

낚시 테이프 및 스틱고강도 와이어 풀링 응용 분야에 이상적인 견고한 구조를 특징으로 하는 유리 섬유 및 강철 피시 테이프. 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 케이스와 손잡이로 충격과 충격에 강합니다. 도관 런의 깊이를 측정하는 데 일반적으로 사용됨(40 제품)

클라인 툴즈 케이블 인입 액세서리

부속품을 당기는 케이블강철로 만든 낚싯대 팁, 테이프 리더 및 수리 키트, 와이어 풀링 리더, 그립 풀링 브러시 세트 및 기타 Klein Tools 와이어 풀링 그립을 위한 매우 안정적인 액세서리 포함(10 제품)

KLEIN TOOLS 케이블 풀링 메쉬 그립

메시 그립을 당기는 케이블아연 도금 강철로 제작된 클로즈드 메시 와이어 풀링 그립은 무거운 와이어 풀링 작업 및 지하 배선에 이상적입니다. 최대 파단 강도는 185kg(84lb)입니다.(11 제품)

KLEIN TOOLS 드라이버 세트

스크루 드라이버 세트2-9 피스 ASME / ANSI 준수 표준, 일상적인 전기 수리 및 설치 요구 사항에 맞는 슬롯 형 / 필립스, 정사각형 또는 Torx / 별형 스크루 드라이버로 구성된 절연 및 조합 스크루 드라이버 모음(26 제품)

클라인 툴즈 케이블 및 전선 압착 공구

케이블 및 와이어 압착 도구절연 및 비절연 전선과 케이블을 구부리고, 자르고, 벗기고, 압착하는 데 사용되는 고성능 압착 공구. 제한된 공간에 적용하기에 이상적인 테이퍼형 노즈가 특징입니다.(34 제품)

KLEIN TOOLS 너트 드라이버

너트 드라이버다양한 색상, 블레이드 재질, 핸들 디자인 및 크기의 자석 및 쿠션 그립 너트 드라이버를 포함하여 다양한 너트 드라이버 및 너트 드라이버 세트를 포함합니다. (119 제품)

클라인 툴스 케이블 및 와이어 커터

케이블 및 와이어 커터견고한 재료를 고정밀로 절단하는 데 사용되는 래칫 팅, BX, 동축 및 고 레버리지 케이블 커터. 단조 강철로 제작되었으며 미끄럼 방지 비닐 그립이있는 충격 방지 핸들이 있습니다.(37 제품)

클라인 툴스 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리터

와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터동축, 원형 네트워크 및 플랫 케이블의 절단, 크림 핑 및 스트리핑에 사용되는 고품질 와이어 및 케이블 스트리퍼(57 제품)

클라인 툴스 소프트 사이드 스토리지

소프트 사이드 스토리지지퍼백, 글러브 백, 롤링 툴백 및 다양한 재질, 클로저 유형, 색상 및 크기의 툴 토트와 같은 다양한 Klein 툴 보관 백 포함(53 제품)

클라인 툴즈 토트백

토트(8 제품)

클라인 툴즈 공구 벨트, 작업 벨트, 앞치마 및 멜빵

공구 벨트 작업 벨트 앞치마 및 멜빵6 ~ 27 개의 포켓이있는 가죽 / 캔버스 도구와 작업 벨트 및 도구 앞치마로 도구를 쉽게 보관하고 접근 할 수 있습니다. 다양한 색상과 재료로 제공되며 전기 기사, 목수 및 배관공이 널리 사용합니다.(48 제품)

클라인 툴스 볼트 커터

볼트 절단기강철 막대, 금속 볼트, 철망 및 가이 가닥을 절단하는 데 사용됩니다. 고강도 절단을위한 강철 조와 편안함을 위해 무거운 비닐 그립이있는 유리 섬유 / 강철 핸들이 특징입니다.(21 제품)

클라인 툴스 케이블 커터

케이블 커터(4 제품)

KLEIN TOOLS 조절식 렌치

조정 가능한 렌치직경이 다른 너트와 볼트를 조이고 풀기 위해 설계된 조절식 턱이 있는 합금강 렌치(18 제품)

클라인 툴스 케이블 풀링 조 그립

턱 그립을 당기는 케이블알루미늄, 구리 및 내후성 코팅 전선과 PVC 코팅 도체를 당기는 데 널리 사용되는 Chicago, Haven 및 평행 조 그립(102 제품)

클라인 툴즈 수동 리머

핸드 리머(4 제품)

클라인 툴스 가위, 가위

가위 및 가위 자르기펠트 라이닝, 모슬린, 코드 및 다층 직물 절단에 이상적인 내 부식성 단조 강철 및 스테인리스 스틸 블레이드가 특징입니다.(86 제품)

클라인 툴즈 체인 및 케이블 후크

체인 및 케이블 후크아연 도금 강철로 제작된 앵커 후크와 고하중 스냅 후크가 포함되어 있어 창고 및 건설 현장에서 각각 최대 750lb(약 340kg) 및 8000lb(약 3600kg)의 하중을 안전하게 들어 올릴 수 있습니다.(2 제품)

클라인 툴스 핸드헬드 펀치

핸드 헬드 펀치구멍에서 금속 핀을 제거하는 데 사용되는 불 핀, 포저 핀, 와이어 로프 및 핸드 펀치. 정밀 구멍을 만들거나 확대하는 데에도 사용할 수 있습니다. 다양한 재질 및 팁 크기로 제공(39 제품)

클라인 툴즈 버킷 백 및 공구 정리함

버킷 백 및 도구 정리함60 개 이상의 도구를 운반하는 데 사용할 수있는 캔버스 및 폴리 에스테르 버킷 백과 도구 파우치입니다. 작은 부품과 도구를 따로 보관할 수있는 부품 정리함(40 제품)

KLEIN TOOLS 도구 파우치

도구 파우치다양한 색상, 재질, 크기 및 유형의 다양한 Klein 도구 가방, 도구 파우치 및 도구 홀더 포함(99 제품)

클라인 툴즈 못 뽑이, 철거용 지렛대 및 쇠지렛대

네일 풀러 난파 및 프라이 바완고한 못과 쐐기형 금속, 나무 및 돌을 적은 노력으로 당기거나, 들거나, 긁거나, 제거하는 데 사용됩니다. 다양한 재질과 두께로 제공(14 제품)

클라인 툴즈 수동 라쳇

핸드 래칫(4 제품)

클라인 툴스 소켓 익스텐션

소켓 확장(3 제품)

클라인 툴즈 콤비네이션 렌치 세트

조합 렌치 세트어렵고 제한된 작업 영역을위한 개방형 끝단의 7도 오프셋 각도를 특징으로하는 합금강 렌치로 구성된 9, 14 및 15 피스 콤비네이션 렌치 세트 포함(6 제품)

고려해야 할 사항

배송

이러한 Klein Tools 제품은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.

Klein 도구 소개

Klein Tools 카탈로그에는 나사 및 너트 드라이버, 플라이어, 절단기, 와이어 스트리퍼, 케이블 슬리터, 핸드헬드 펀치, 가위, 크림핑 도구, 톱, 렌치, 슬레지, 리머, 래칫 및 해머와 같은 3800개의 다양한 도구가 포함되어 있습니다. 이 브랜드는 절연, 롱 노즈 및 바늘 코 펜치, 고정, 선삭 및 절단 용도. Klein Tools는 다양한 스크류 드라이버절연, 조합, 나사 고정, 철거 및 와이어 벤딩 스크루드라이버와 같은 필립스, 캐비닛, 슬롯형 및 Torx 팁 변형.

주요 상품명

빠른 조정 KLAW 펌프 플라이어

빠른 조정 KLAW 펌프 플라이어

독특한 턱 디자인으로 여러 접점을 통해 최대 토크를 구현할 수 있습니다. 푸시 버튼과 퀵 래칫 기능을 통해 어떤 위치로든 빠르게 조정할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 손이 닿기 어려운 곳에도 쉽게 접근할 수 있습니다. 특수 강화된 톱니가 있는 그립 표면으로 작업 효율을 높여줍니다....

마모와 긍정적인 그립.

WireSpanner Plus 텔레스코픽 폴

WireSpanner Plus 텔레스코픽 폴

이 텔레스코픽 폴은 단 18초 만에 10미터(XNUMX피트)까지 확장할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 보관이 간편합니다. 마찰-돌림 잠금 방식으로 공구를 제자리에 고정해 줍니다. 가벼운 레진 소재와 오래 지속되는 에나멜 보호 마감 처리로 장애물을 쉽게 넘을 수 있습니다.

Scout Pro 3 테스터 키트

Scout Pro 3 테스터 키트

백라이트 LCD 화면에 케이블 길이, 와이어맵, 케이블 ID 및 테스트 결과가 표시됩니다. 이 키트를 사용하면 PoE(Power over Ethernet)를 감지하고 테스트할 수 있습니다. 허브 블링크 모드를 사용하여 허브 또는 스위치의 포트를 식별할 수 있습니다. 전압 경고, 실드 감지, 자동 전원 꺼짐 및 배터리 부족 표시 기능이 있습니다....

ctions도 포함됩니다.

커맨더 테스터 키트

커맨더 테스터 키트

이 도구를 사용하여 동축 케이블, 데이터 케이블(RT45), 전화 케이블(RJ11/RJ12)의 위치를 ​​찾고, 테스트하고, 측정할 수 있습니다. 시간 영역 반사 측정법(TDR) 기술을 사용하여 케이블 길이와 고장 지점까지의 거리를 측정할 수 있습니다. 여기에는 위치 ID 리모컨, Test-n-Map 리모컨, 위치 추적용 링크 라이트 및 톤 생성기가 포함됩니다....

케이블의 종류와 식별.

Klein Tools의 경쟁 우위

앵글 세터 기술

앵글 세터 기술

이 기술은 빠르고 정확하며 반복적인 굽힘 작업을 가능하게 하여 작업 시간을 절약합니다. 사용자는 앵글 세터를 벤더에 맞춰 정렬하여 정렬 탭이 벤더 트랙 노치에 완전히 안착되었는지 확인할 수 있습니다. 앵글 세터를 제자리에 단단히 눌러 고정합니다. 도관을 벤더 헤드에 삽입하고 평소처럼 벤더 헤드와 접촉할 때까지 구부립니다....

세터.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Klein Tools 플라이어를 선택하는 이유는 무엇입니까?

Klien Tools 플라이어는 다른 플라이어 디자인보다 절삭날에 더 가까운 리벳을 사용하여 더 큰 절단력을 제공합니다. 대각선 절단 플라이어의 각진 헤드 디자인으로 제한된 공간에서 쉽게 작업할 수 있습니다. 측면 절단 플라이어는 세련된 디자인과 확실한 그립, 십자형 널링 턱이 있습니다.

절연 도체에는 어떤 종류의 그립을 사용할 수 있습니까?

Klein Tools의 Chicago Grips에는 절연 도체에 사용할 수 있도록 특별히 가공된 구불구불한 조가 있습니다. 도체에서 절연체를 제거할 필요가 없습니다.