그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 니들 코 펜치 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
핸들 색상 | 밝은 오렌지색 |
핸들 타입 | 절연 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1 15 / 16 " |
턱 타입 | 톱니 모양 |
턱 폭 | 11 / 16 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 2" |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 6.625 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 3 / 32 " |
정격 전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.48 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 팁 폭 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D301 - 6 | 단조 강철 드롭 | 지정되지 않음 | 노란색 | 2" | 6.625 " | 아니 | 3 / 32 " | 담근 | ₩ 65,905 | ||
D203-7-INS | 강철 | 지정되지 않음 | 밝은 오렌지색 | 1.25 " | 7.125 " | 아니 | 3 / 32 " | 절연 | ₩ 138,792 | ||
D203-8-INS | 강철 | 지정되지 않음 | 밝은 오렌지색 | 1.25 " | 8 5 / 16 " | 아니 | 1 / 8 " | 절연 | ₩ 160,947 | ||
D203-8N-INS | 강철 | 12AWG 구리 와이어 | 밝은 오렌지색 | 1.25 " | 8 5 / 16 " | 아니 | 1 / 8 " | 절연 | ₩ 164,027 | ||
D203-6C | 강철 | 구리 와이어 | 노란색 | 2" | 6.625 " | 가능 | 1 / 16 " | 담근 | ₩ 73,272 | ||
D301-6C | 강철 | 지정되지 않음 | 노란색 | 2" | 7.625 " | 가능 | 1 / 16 " | 담근 | ₩ 70,192 | ||
D321-41 / 2C | 강철 | 지정되지 않음 | 로얄 블루 | 11 / 16 " | 4 13 / 16 " | 가능 | 1 / 16 " | 담근 | ₩ 68,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.