룸 에어컨 모터
룸 에어컨 모터
룸 에어컨 모터, 1/2인치 샤프트 직경
Dayton 실내 에어컨 모터는 초기 토크 이후 점차 속도를 높이는 팬 또는 송풍기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 모터는 부드러운 가속을 보장하는 영구 분할 커패시터 설계가 특징입니다. 그들은 실행 커패시터를 사용하여 모터에 초기 시동을 제공합니다. 또한 슬리브 베어링이 장착되어 원활한 작동이 가능하고 진동과 소음이 줄어듭니다. 이 장치는 CSA 및 UL 표준을 준수하며 1/20 ~ 1/2 hp 범위의 모터 전원 출력에서 사용할 수 있습니다.
Dayton 실내 에어컨 모터는 초기 토크 이후 점차 속도를 높이는 팬 또는 송풍기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 모터는 부드러운 가속을 보장하는 영구 분할 커패시터 설계가 특징입니다. 그들은 실행 커패시터를 사용하여 모터에 초기 시동을 제공합니다. 또한 슬리브 베어링이 장착되어 원활한 작동이 가능하고 진동과 소음이 줄어듭니다. 이 장치는 CSA 및 UL 표준을 준수하며 1/20 ~ 1/2 hp 범위의 모터 전원 출력에서 사용할 수 있습니다.
1/2" 샤프트 직경 룸 에어 컨디셔너 모터
스타일 | 모델 | 절연 클래스 | 몸 Dia. | 볼트 서클 직경 | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RA1034 | ₩491,417 | |||||||||
B | 748 | ₩414,190 | |||||||||
A | 랄1034 | ₩483,332 | |||||||||
A | RA1024 | ₩322,857 | |||||||||
A | 랄1024 | ₩492,940 | |||||||||
C | DBL6501V1 | ₩353,902 | |||||||||
D | OFC1024 | ₩380,222 | |||||||||
A | 랄1054 | ₩550,637 | |||||||||
A | 랄1006 | ₩361,725 | |||||||||
E | 747 | ₩408,484 | |||||||||
A | 랄1016 | ₩353,780 | |||||||||
C | DBL4500V1 | ₩453,652 | |||||||||
F | DBL4410 | ₩363,090 | |||||||||
G | 467 | ₩485,012 | |||||||||
A | RA1054 | ₩553,210 | |||||||||
H | RA1076 | ₩610,820 | |||||||||
A | 랄1026 | ₩377,684 | |||||||||
I | DBL4404 | ₩342,947 | |||||||||
A | 랄1056 | ₩518,665 | |||||||||
J | 7DB6408 | ₩408,222 | |||||||||
A | 랄1036 | ₩403,987 | |||||||||
A | RA1026 | ₩390,705 | |||||||||
K | DBL64062 | ₩332,990 | |||||||||
A | RA1056 | ₩458,202 | |||||||||
L | 9474 | ₩379,522 |
룸 에어 컨디셔너 모터 차광된 극 Oao 1550 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DBL4411 | AD9TWJ | ₩ 365,067 |
유닛 히터 모터, 2단 속도, 1/5, 1/10 HP, 1,550 RPM, 208-230V AC, 42 프레임, CWLE
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
D258 | CJ3FDH | ₩ 376,180 |
더 알아보기
- 마무리공구
- 청력 보호
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 수상안전
- 타이어와 휠
- 핀 터미널
- 로깅 도구
- 유출 제어 액세서리
- 탭 어댑터
- 스테인레스 스틸 앵글 스톡
- BRADY 배터리 및 충전기 키트
- AIR KING 창 팬
- MARCOM 테스트 / 가이드가있는 GHS 라벨링 Dvd
- TOUGH GUY 라디에이터 브러시 우드 핸들 전체 길이 27 인치
- CLIMAX METAL PRODUCTS 2C 시리즈 샤프트 칼라
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 감속기 커플 링, 가스켓 x 마개
- TEADIT TF 1590 실리카가 포함된 재구성된 PTFE 링 컷 개스킷
- SPYDER 목재 절단 구멍 톱
- MARATHON MOTORS 검정색 MAX 시리즈 고효율 AC 유도 모터
- FSI 소나기