라벨 디스펜서
DC6050 시리즈, 특수 전기 다이 부품 디스펜서
- 이송 속도 (3.3 인치 / 초)
- 맥스. 레이블 길이 (6 ")
- 맥스. 레이블 너비 (4-1 / 2 ")
- 이송 속도 (3.3 인치 / 초)
- 맥스. 레이블 길이 (6 ")
- 맥스. 레이블 너비 (4-1 / 2 ")
LD6000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
LDX8000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
Start International LDX8000 시리즈 전기 라벨 디스펜서는 제조, 포장 및 배송 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 종이, 비닐, 아세테이트, 폴리에스테르 및 호일에 라벨 표시를 할 수 있습니다. 이 라벨 디스펜서에는 라벨 롤의 무게를 견딜 수 있는 고토크 모터가 장착되어 있습니다. 0.25~8인치 범위의 선형 폭 용량을 가지며 초당 2, 3.9 및 7.8인치의 이송 속도로 사용할 수 있습니다.
Start International LDX8000 시리즈 전기 라벨 디스펜서는 제조, 포장 및 배송 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 종이, 비닐, 아세테이트, 폴리에스테르 및 호일에 라벨 표시를 할 수 있습니다. 이 라벨 디스펜서에는 라벨 롤의 무게를 견딜 수 있는 고토크 모터가 장착되어 있습니다. 0.25~8인치 범위의 선형 폭 용량을 가지며 초당 2, 3.9 및 7.8인치의 이송 속도로 사용할 수 있습니다.
TAL 250 전기 라벨 디스펜서
스타일 | 모델 | Dimensions | 전압 | |
---|---|---|---|---|
A | TAL-250 스테인리스 | RFQ | ||
B | TAL-250 | RFQ | ||
C | TAL-250wP/E | RFQ |
LD3000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
- 공급 속도 : 초당 2.2"
- 최대 라벨 너비: 2-1/4"
- 최대 라벨 길이: 4"(102mm)
- 공급 속도 : 초당 2.2"
- 최대 라벨 너비: 2-1/4"
- 최대 라벨 길이: 4"(102mm)
스타일 | 모델 | 라벨 길이 | 라이너 폭 용량 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LD3000-J | ₩1,157,545 | RFQ | |||
B | LD3000 | ₩930,317 | ||||
C | LD3000 ESD | ₩1,503,727 | RFQ | |||
D | LD3000 FDA | ₩1,936,454 | RFQ | |||
E | LD3500 | ₩974,085 |
LD8000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
LR4500 시리즈, 특수 리와인더
TAL 450 전기 라벨 디스펜서
스타일 | 모델 | Dimensions | 전압 | |
---|---|---|---|---|
A | TAL-450 | RFQ | ||
B | TAL-450wP/E | RFQ | ||
C | TAL-450 스테인리스 | RFQ | ||
D | TAL-450 고속 | RFQ | ||
D | TAL-450 일정 속도 | RFQ |
수동 라벨 분배기
LDX6000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
TAL 750 전기 라벨 디스펜서
스타일 | 모델 | 핵심 크기 | Dimensions | 전압 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TAL-750 고속 | RFQ | |||
B | TAL-750 스테인리스 | RFQ | |||
A | TAL-750 일정 속도 | RFQ | |||
C | TAL-750HD | RFQ |
라벨 되감기 장치
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | TAL-400R | RFQ |
B | TAL-610R w 댄서 암 | RFQ |
B | TAL-610R | RFQ |
6 단 라벨 디스펜서 23 인치 x 1-2 / XNUMX 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LDM2050F | AH6GYM | ₩ 853,019 |
자동 행 탭 디스펜서 11인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LD항타브 | AA3FUY | ₩ 1,333,115 |
더 알아보기
- 용기 및 용기
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 드럼펌프/배럴펌프
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 라우터
- 원통형 롤러 베어링
- 전기 호이스트
- 음식물 쓰레기 처리기
- 어큐뮬레이터 수리 키트
- 송풍기 지원
- GASCO 가스 실린더 레귤레이터
- PARKER NPT 암 커넥터, XNUMX개의 페룰 디자인
- WHITE-RODGERS 수은 불꽃 센서 3핀치 48인치
- MERSEN FERRAZ 3kV 커패시터
- APOLLO VALVES 팔꿈치
- EATON E2KW 유형 광업 완료 몰드 케이스 회로 차단기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BM-D 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- REGAL 확장 핸드 탭, 플러그, 크롬
- EQUIPTO 폐쇄형 금속 선반
- HOSHIZAKI 드레인 팬