그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 라벨 디스펜서 |
50Hz에서 암페어 | 0.4 |
60Hz에서 암페어 | 0.75 |
색상 | 검정 |
코어 Dia. | 3" |
이송 속도 | 1.6인치/초 |
높이 | 14.5 " |
라벨 길이 | 0.125 ~ 6 인치 |
길이 | 10.8 " |
라이너 폭 용량 | 0.25 ~ 4.75 인치 |
자재 | 스테인레스 스틸 및 알루미늄 |
롤 용량 | 12 " |
전압 | 110/115 |
전압 @ 50Hz | 220 ~ 240V AC |
전압 @ 60Hz | 100 / 115V AC |
폭 | 10.8 " |
선박 중량 (kg) | 4.99 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8422309120 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 50Hz에서 암페어 | 코어 Dia. | 이송 속도 | 라벨 길이 | 자재 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4 | 3" | 1.6인치/초 | 0.125 ~ 6 인치 | 스테인레스 스틸 및 알루미늄 | 110/115 | 10.8 " | ₩ 1,148,927 | ||
LD6050 | 1.8 | 3" | 3.3인치/초 | 0.50 ~ 6 인치 | 알류미늄 | 110/115 | 10.8 " | ₩ 1,168,195 | ||
LD6050C | 1.8 | 3" | 3.3인치/초 | 0.50 ~ 6 인치 | 스테인레스 스틸 및 알루미늄 | 110/115 | 10.8 " | ₩ 1,322,422 | ||
LD6100 | 2A | 1 "및 3" | 6.6인치/초 | 0.50 ~ 6 인치 | 스테인레스 스틸 및 알루미늄 | 110/115 | 10.8 " | ₩ 1,227,030 | ||
LD6050-FDA | - | - | 3.3인치/초 | 0.5 ~ 6 인치 | - | 100 / 120V | 13.6 " | ₩ 1,936,454 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.