START INTERNATIONAL

START International의 광범위한 카탈로그에는 다양한 테이프 디스펜서, 라벨 디스펜서 및 비접착 절단기가 포함됩니다. 브랜드의 라벨 디스펜서 종이, 폴리에스테르, 비닐, 아세테이트, 폼 및 호일로 만든 대부분의 라벨 및 다이컷 부품 유형을 자동으로 벗겨냅니다. 그들은 장치가 정확하고 일관되게 껍질을 벗기고 분배하고 전진하도록 보장하는 광 센서를 특징으로 합니다. 스타트 인터내셔널 병 라벨러 상자, 가방 및 포장에 라벨을 붙이기 위해 좁은 다이컷 라벨을 분배합니다. 조립 및 포장과 같은 산업 용도에 적합합니다. 이 라벨러는 양극 산화 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 라벨 스트로크를 자동으로 조정하는 특수 센서가 있습니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

START International 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Shurtape & Better MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 테이프 또는 라벨 디스펜서를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 START International 제품은 일반적으로 크기가 작고 소형 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.

스타트 인터내셔널 소개

START International의 광범위한 카탈로그에는 다양한 테이프 디스펜서, 라벨 디스펜서 및 비접착 절단기가 포함됩니다. 브랜드의 라벨 디스펜서 종이, 폴리에스테르, 비닐, 아세테이트, 폼 및 호일로 만든 대부분의 라벨 및 다이컷 부품 유형을 자동으로 벗겨냅니다. 그들은 장치가 정확하고 일관되게 껍질을 벗기고 분배하고 전진하도록 보장하는 광 센서를 특징으로 합니다. 스타트 인터내셔널 병 라벨러 상자, 가방 및 포장에 라벨을 붙이기 위해 좁은 다이컷 라벨을 분배합니다. 조립 및 포장과 같은 산업 용도에 적합합니다. 이 라벨러는 양극 산화 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 라벨 스트로크를 자동으로 조정하는 특수 센서가 있습니다.

주요 상품명

TBC50 헤비 듀티 비접착 재료 절단기

TBC50 헤비 듀티 비접착 재료 절단기

이 커터는 길이, 수량 및 이송 속도를 쉽게 설정할 수 있도록 프로그래밍할 수 있습니다. 고속 작동으로 분당 최대 140개의 제품을 2mm(50인치) 길이로 절단합니다. 작동 중 재료가 떨어지면 자동으로 전원이 꺼집니다. 이 장치는 튜브, 슬리빙 등의 대량 생산에 이상적입니다....

노멕스, 벨크로, 리본.

zcM1000 전기 테이프 디스펜서

zcM1000 전기 테이프 디스펜서

이 테이프 디스펜서는 중간에서 대량의 반복적인 테이핑 작업에 적합합니다. 프로그래밍 가능한 광전지/푸시 버튼으로 작동되는 공급 및 절단 기능을 통해 미리 설정된 길이를 변경할 수 있습니다. CE 인증을 받은 이 제품은 내구성을 위해 강철 프레임을 사용합니다. 다양한 환경에 맞게 조절 가능한 압력 롤러가 장착되어 있습니다....

테이프의 오염.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

라벨 분배기는 다른 라벨을 전진시키는 것을 어떻게 압니까?

이 브랜드의 디스펜서는 라벨의 가장자리를 감지하는 매우 신뢰할 수 있는 광센서 메커니즘을 사용합니다. 윙 나사로 포토센서를 조정하면 거리를 변경할 수 있어 라벨 디스펜싱이 더 자유로워집니다.

START International 단위에서 양면 테이프를 분배할 수 있습니까?

이 브랜드의 테이프 디스펜서는 라이너가 테이프의 한쪽 면에 있는 한 양면 테이프를 디스펜스할 수 있습니다.