PARKER NPT 암 커넥터, XNUMX개의 페룰 디자인
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4FSC2N-B | 1 / 4 " | 황동 | 황동 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3500의 PSI | 1 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 29,487 | |
B | 2FSC2N-316 | 1 / 8 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 10,900의 PSI | 1 / 8 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 51,782 | |
A | 2FSC2N-B | 1 / 8 " | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 3600의 PSI | 1 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 34,790 | |
B | 12FSC8N-S | 3 / 4 " | 탄소강 | 탄소강 | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 / 2 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 99,120 | |
A | 6FSC6N-B | 3 / 8 " | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 2300의 PSI | 3 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 39,847 | |
A | 6FSC8N-B | 3 / 8 " | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 1-1 / 16 " | 2300의 PSI | 1 / 2 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 56,840 | |
B | 5FSC4N-316 | 5 / 16 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 8100의 PSI | 1 / 4 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 96,827 |
NPT 암 커넥터, XNUMX개의 페룰 디자인
Parker 암형 직선 커넥터는 프로세스, 계측, 제어 및 분석기 응용 분야에 안정적인 누출 방지 연결을 제공하는 데 적합합니다. 이 장치는 이중 페룰 설계로 접합부에 기계적 고정력을 제공하여 고압, 진공 및 진동에 대한 내성을 제공합니다. 황동/스테인리스강/탄소강 구조로 내구성과 부식이 뛰어나며 고온에도 강합니다. 2300~10900psi 범위의 압력 등급으로 제공되는 다양한 A-Lock NPT 암 커넥터 튜브 피팅 중에서 선택하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 급수대 부품
- 페인트 셰이커 액세서리
- 레코더 데이터 로거 액세서리
- A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기
- 쇠톱 및 대처 용 톱날
- 공작용품
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 연마 숫돌
- 스프링
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- ALPHA FITTINGS 스위블 런 티
- SNAP-TITE 커플러, 스틸, 3 / 8-18
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 실린더 슬리브
- BUSSMANN CB3000 계열 퓨즈 블록
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 라운드 헤드 래칫
- UVEX BY HONEYWELL OTG 고글
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4584 시리즈
- REMCO 좁고 긴 핸들 청소용 브러시, 뻣뻣함
- MORSE DRUM 너트와 와셔