플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 2FSC2N-316 스트레이트 커넥터 스테인리스 스틸 A-LOK x F 1/8 인치 | AF7GLT 20YX85

PARKER 2FSC2N-316 스트레이트 커넥터 스테인리스 스틸 A-LOK x F 1/8인치

재고 있음 있음
항목: AF7GLT 모델: 2FSC2N-316크로스 참조: 20YX85

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 51,782 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목암 스트레이트 커넥터
기본 소재스테인리스 강
본체 재질스테인리스 강
압축 스레드 크기1 / 8 "
연결 유형A-LOK (R) x FNPT
육각 크기9 / 16 "
최대. 압력10,900의 PSI
파이프 크기1 / 8 "
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 크기1 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)9.22
선박 폭 (cm)6.83
HS 코드7412200000

제품 변형

프로덕트모델튜브 크기기본 소재본체 재질압축 스레드 크기육각 크기최대. 압력파이프 크기온도. 범위가격
PARKER 12FSC8N-S 스트레이트 커넥트 탄소강 A-LOK x F 3/4 x1 / 2 인치 | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "탄소강탄소강3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20도 ~ 800도 F₩ 99,120
PARKER 2FSC2N-B 직선 커넥터 황동 A-LOK x F 1/8 인치 | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "황동황동1 / 8 "9 / 16 "3600의 PSI1 / 8 "-40도 ~ 400도 F₩ 34,790
PARKER 4FSC2N-B 직선 커넥터 황동 A-LOK x F 1/4 인치 x 11 / 8 인치 | AF7GND 20YY19 4FSC2N-B1 / 4 "황동황동1 / 4 "9 / 16 "3500의 PSI1 / 8 "-40도 ~ 400도 F₩ 29,487
PARKER 5FSC4N-316 스트레이트 커넥터 스테인리스 스틸 A-LOK x F 5/16 인치 x 1/4 인치 | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "스테인리스 강스테인리스 강5 / 16 "3 / 4 "8100의 PSI1 / 4 "-425도 ~ 1200도 F₩ 96,827
PARKER 6FSC6N-B 직선 커넥터 황동 A-LOK x F 3/8 인치 | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "황동황동3 / 8 "7 / 8 "2300의 PSI3 / 8 "-40도 ~ 400도 F₩ 39,847
PARKER 6FSC8N-B 직선 커넥터 황동 A-LOK x F 3/8 인치 x 1/2 인치 | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "황동황동3 / 8 "1-1 / 16 "2300의 PSI1 / 2 "-40도 ~ 400도 F₩ 56,840

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 2FSC2N-316 스트레이트 커넥터 스테인리스 스틸 A-LOK x F 1/8인치
₩ 51,782 /단위