벤치 바이스
정비사의 바이스
Wilton Mechanic의 바이스는 절단, 용접 및 성형 단계에서 다양한 공작물을 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 이 바이스는 30000 개의 교체 가능한 톱니 모양의 강철 조와 360도 회전 각도베이스가있는 XNUMXpsi 연성 철 몸체를 가지고 있습니다. Wilton 바이스는 메인 죠와 함께 교체 가능한 파이프 죠와 함께 제공되며 다양한 스 로트 개구부 및 죠 너비로 제공됩니다.
Wilton Mechanic의 바이스는 절단, 용접 및 성형 단계에서 다양한 공작물을 안전하게 고정하는 데 사용됩니다. 이 바이스는 30000 개의 교체 가능한 톱니 모양의 강철 조와 360도 회전 각도베이스가있는 XNUMXpsi 연성 철 몸체를 가지고 있습니다. Wilton 바이스는 메인 죠와 함께 교체 가능한 파이프 죠와 함께 제공되며 다양한 스 로트 개구부 및 죠 너비로 제공됩니다.
워크샵 바이스
정비사의 바이스
워크샵 바이스
콤비네이션 벤치와 파이프 바이스
콤비네이션 바이스
휴대용 바이스
목공 바이스
멀티 조 회전 벤치 바이스
벤치 바이스
Wilton 벤치 바이스는 샌딩, 마무리, 톱질, 대패질, 드릴링 및 용접 작업 중에 물체를 안전하고 견고하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 공작물에 올바른 각도를 설정하기 위해 최대 360도 회전 용량을 제공하는 이중 잠금 스위블 베이스를 갖추고 있습니다. 미끄럼 방지 그립을 보장하는 홈이 있는 강철 턱과 충격 흡수 장치 역할을 하고 타격 도구의 충격 타격에 저항하는 일체형 대형 후면 모루가 장착되어 있습니다. 4인치, 5인치 및 6인치 조 너비로 제공되는 다양한 작업대 바이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilton 벤치 바이스는 샌딩, 마무리, 톱질, 대패질, 드릴링 및 용접 작업 중에 물체를 안전하고 견고하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 공작물에 올바른 각도를 설정하기 위해 최대 360도 회전 용량을 제공하는 이중 잠금 스위블 베이스를 갖추고 있습니다. 미끄럼 방지 그립을 보장하는 홈이 있는 강철 턱과 충격 흡수 장치 역할을 하고 타격 도구의 충격 타격에 저항하는 일체형 대형 후면 모루가 장착되어 있습니다. 4인치, 5인치 및 6인치 조 너비로 제공되는 다양한 작업대 바이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
콤비네이션 벤치 바이스 Tradesman 5 1 / 2in
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FDJ1 | AC9AJD | ₩ 642,355 |
휴대용 바이스 클램프 온 스위블 2-1 / 2 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CBV-65 | AE4LPL | ₩ 294,647 |
목공 바이스 고정식 6-1 / 2 인치 턱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
176 | AB7ZKB | ₩ 100,555 |
Mechanic 's Vise Swivel 4 인치 턱 연성 철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
744 | AH2QNA | ₩ 647,500 |
벤치 바이스 다목적 스위블 5-1 / 2 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10D729 | AA2CLN | ₩ 618,380 |
콤비네이션 바이스, 헤비 듀티, 8인치 턱 너비, 최대 6 3/4인치 열리는
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1780 | CH9ABN | ₩ 1,887,095 |
벤치 바이스 휴대용 클램프 고정 2-1 / 2 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10D698 | AA2CKJ | ₩ 81,602 |
앤빌 벤치 바이스, 6인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9629749 | CH3QFH | ₩ 581,636 | 자세히 |
벤치 바이스
벤치 바이스는 파일링, 해머링, 드릴링 및 톱질 중에 작업물과 부품을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 이 벤치 바이스는 최대 75000psi의 인장 강도를 갖는 낙하 단조 주철/강으로 만들어지며 작업 영역을 늘리기 위해 매우 깊은 목이 있는 강화 강철 조가 특징입니다. 일부 모델에는 이중 잠금 볼트가 있는 회전 베이스와 1도 단위로 개체를 정확하게 배치할 수 있는 대형 앤빌이 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 벤치 바이스를 제공합니다. 서부 제국, 윌튼, 진드기의 그리고 Palmgren. 윌턴 양탄자 조합 파이프 및 벤치 바이스는 원형 채널 설계를 특징으로하며 뒤쪽에 바이스 너트가 고정되어 최대 30000psi의 직선 당김 및 클램핑 힘을 제공합니다. 이 바이스는 완전히 밀폐 된 스핀들과 너트 어셈블리를 갖추고있어 이물질의 유입을 방지하여 윤활유의 긴 수명을 보장합니다. 우리는 또한 회전 벤치 바이스를 제공합니다 팜그렌 헤드를 회전시키고베이스를 최대 360도 회전시켜 작업 물을 45도 간격으로 잠글 수 있습니다. 이를 통해 바이스 조를 파이프 또는 기타 원형 물체를 잡기위한 파이프 및 V- 조로 구성 할 수 있습니다. 사다리꼴 리드 나사산 나사가 장착되어있어 과도한 하중을 견디고 안전한 장착을 위해베이스의 볼트 러그를 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 배기 팬
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 기계
- 브론즈
- 팬 속도 제어
- 컴패니언 플랜지
- 도구 검색
- 벤트 밸브
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- MILLER BY HONEYWELL 랜야드 배치
- MERIT 고급 아버 마운트 샌딩 디스크
- HALLOWELL 콤비네이션 스토리지 캐비닛, 통풍 도어
- COOPER B-LINE B503L 시리즈 XNUMX홀 오른쪽 거싯 코너 연결
- HOFFMAN 클램프가 있는 유형 12 연속 힌지 대형 벽 장착 인클로저
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 5 홈 QD 도르래
- YSI 유리 전도도 전지
- GRAINGER 티슈 페이퍼 시트
- QMARK 전기 도롱뇽 히터
- LB WHITE 팬 블레이드