항목 | 목공 바이스 |
자료 유형 | 변화 없는 |
바디 캐스팅 | 연성이있는 철 |
듀티 등급 | 표준 의무 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | 교체 |
턱 폭 | 10 " |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 열리는 | 13 " |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 2 |
전체 높이 | 8" |
전체 길이 | 22.5 " |
전체 폭 | 11.5 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
인후 깊이 | 4" |
바이스 유형 | 빠른 연기 |
선박 중량 (kg) | 17.78 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 57.4 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 턱 폭 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 7" | 세미 스틸 캐스팅 | 7.75 " | 19.25 " | 10.25 " | ₩ 609,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.