항목 | 휴대용 바이스 |
자료 유형 | 클램프 온 스위블 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
턱 얼굴 | 그루브 |
턱 타입 | 교체 |
턱 폭 | 4" |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 열리는 | 2-1 / 4 " |
장착 구멍 직경 | 0 |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 1 |
전체 높이 | 10.125 " |
전체 길이 | 10 " |
전체 폭 | 5.375 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
회전 각도 | 45 학위 |
인후 깊이 | 2" |
UPC | 094701252264 |
바이스 유형 | 슈퍼 주니어 |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 인후 깊이 | 자료 유형 | 턱 타입 | 턱 폭 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2.625 " | 클램프 온 | Fixed | 3" | 주철 | 6.75 " | 3.75 " | 6.75 " | ₩ 108,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.