WESTWARD 정비사의 바이스
필터
기본 유형 : 받침 , 의무 등급: 표준 의무 , 회전 각도: 360 학위
스타일 | 모델 | 인후 깊이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 자재 | 장착 구멍 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 년 | 2.5 " | 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 | 5" | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 8.375 " | 15.75 " | 8 5 / 64 " | ₩ 228,060 | |
B | 4YR98 | 2.75 " | 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 | 4" | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 7.625 " | 13 " | 7 43 / 64 " | ₩ 177,957 | |
B | 6RA23 | 3.5 " | Fixed | 8" | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 10 " | 21.625 " | 9" | ₩ 497,665 | |
C | 10D708 | 3.437 " | 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 | 4" | 주철 | 17 / 32 " | 8.88 " | 12.187 " | 7 25 / 32 " | ₩ 335,405 | |
C | 10D709 | 4.625 " | 교체 | 8" | 연성이있는 철 | 11 / 16 " | 11.625 " | 17 25 / 32 " | 9 27 / 32 " | ₩ 661,535 | |
D | 10D711 | 정상 위치 3-3 / 4 ", 반전 2-3 / 4" | 가역, 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 | 5.5 " | 주철 | 17 / 32 " | 10.5 " | 14 23 / 32 " | 8.375 " | ₩ 442,540 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전동식 버터 플라이 밸브
- 분할 볼트 커넥터
- 마그네틱 안전 인터록 스위치 액세서리
- 도자기 실험기구
- 파이프 그랩
- 클램프
- 연마 액세서리
- 펀치/끌/핸드드릴
- 통신 도구
- 용접 화학
- WESTWARD 테이퍼 파일
- SEE ALL INDUSTRIES 위험 태그, 카드 지, 7 "x 4"
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 호스 용접 1/4 피트
- LYON 기어 로커, 59-1/4인치 전체 높이, 블랙
- THOMAS & BETTS K4 시리즈 링 터미널
- LEESON P1100 시리즈, AC 기어 모터, 삼상, TEFC 230/460V 병렬 샤프트
- KERN AND SOHN OBB-AC 시리즈 암시야 콘덴서
- LEAKFINDER 빅 EZ 범용 A/C 카트리지
- MCR SAFETY 머스탱 가죽 용접 작업 장갑
- MASTER LOCK 착색된 풍부한 자물쇠가 있는 박판으로 만들어진 강철은 다른 열쇠가 있습니다