항목 | 정비사의 바이스 |
자료 유형 | 받침 |
바디 캐스팅 | 30,000의 PSI |
듀티 등급 | 표준 의무 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | 가역, 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 |
턱 폭 | 5.5 " |
자재 | 주철 |
맥스. 열리는 | 정상 위치 5-1 / 2 ", 반전 9-3 / 4" |
장착 구멍 직경 | 17 / 32 " |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 4 |
전체 높이 | 10.5 " |
전체 길이 | 14 23 / 32 " |
전체 폭 | 8.375 " |
파이프 용량 | 1/4 ~ 3 인치 |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
회전 각도 | 360 학위 |
인후 깊이 | 정상 위치 3-3 / 4 ", 반전 2-3 / 4" |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8205700030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 인후 깊이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 자재 | 장착 구멍 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D708 | 3.437 " | 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 | 4" | 주철 | 17 / 32 " | 8.88 " | 12.187 " | 7 25 / 32 " | ₩ 335,405 | ||
10D709 | 4.625 " | 교체 | 8" | 연성이있는 철 | 11 / 16 " | 11.625 " | 17 25 / 32 " | 9 27 / 32 " | ₩ 661,535 | ||
4 년 | 2.5 " | 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 | 5" | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 8.375 " | 15.75 " | 8 5 / 64 " | ₩ 228,060 | ||
4YR98 | 2.75 " | 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 | 4" | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 7.625 " | 13 " | 7 43 / 64 " | ₩ 177,957 | ||
6RA23 | 3.5 " | Fixed | 8" | 연성이있는 철 | 1 / 2 " | 10 " | 21.625 " | 9" | ₩ 497,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.