항목 | 정비사의 바이스 |
자료 유형 | 받침 |
바디 캐스팅 | 30,000의 PSI |
듀티 등급 | 표준 의무 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | 교체 |
턱 폭 | 6" |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 열리는 | 5-3 / 4 " |
장착 구멍 직경 | 1 / 2 " |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 4 |
전체 높이 | 10.75 " |
전체 길이 | 17.75 " |
전체 폭 | 11 " |
파이프 용량 | 1/4 to 3-1/2" |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
회전 각도 | 360 학위 |
인후 깊이 | 4.125 " |
선박 중량 (kg) | 29.14 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8205700030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745 | 5" | 9.375 " | 15.75 " | 10 " | 3.75 " | ₩ 883,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.