캐비닛 액세서리
Comline 시리즈 목재 패널
패널 블랭크 블랙
파이버 어댑터 패널
Hubbell Premise Wiring 광섬유 어댑터 패널은 이더넷 광섬유를 수용하기 위한 이더넷 포트입니다. 광대역 연결을 통해 데이터 패킷을 전송하고 수락하는 데 이상적입니다. 패널 디자인은 더 나은 기능과 공간 관리를 제공합니다. 이 이중 인청동 패널은 랙 및 벽 장착 인클로저에 장착할 수 있습니다. 6, 8, 12 및 24 포트 옵션으로 제공되는 다양한 파이버 어댑터 패널 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 Cat 6A 패치 코드 광대역 연결을 통해 데이터를 전송합니다.
Hubbell Premise Wiring 광섬유 어댑터 패널은 이더넷 광섬유를 수용하기 위한 이더넷 포트입니다. 광대역 연결을 통해 데이터 패킷을 전송하고 수락하는 데 이상적입니다. 패널 디자인은 더 나은 기능과 공간 관리를 제공합니다. 이 이중 인청동 패널은 랙 및 벽 장착 인클로저에 장착할 수 있습니다. 6, 8, 12 및 24 포트 옵션으로 제공되는 다양한 파이버 어댑터 패널 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 Cat 6A 패치 코드 광대역 연결을 통해 데이터를 전송합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FSPSCDS3B | ₩193,515 | |
A | FSPSCDS3AQ | ₩110,967 | |
B | FSPSCDS6Y | ₩328,965 |
Comline 시리즈 수직 마운트 글랜드 플레이트
Comline 시리즈 글랜드 플레이트
콤팩트 시리즈 마운팅 브래킷 키트
파워 스트립 랙
Hubbell Premise Wiring 파워 스트립 랙은 전력을 분배하고 과부하 또는 전력 서지로부터 컴퓨터 또는 기타 전자 장치를 보호하는 데 사용됩니다. 외부 표면의 산화 반응을 줄이기 위한 강철 구조와 전류를 고르게 분배하는 4개 또는 10개의 후면 콘센트가 특징입니다. 이 NEMA 등급 및 UL 등재 랙의 온도/습도 감지 범위는 19인치입니다.
Hubbell Premise Wiring 파워 스트립 랙은 전력을 분배하고 과부하 또는 전력 서지로부터 컴퓨터 또는 기타 전자 장치를 보호하는 데 사용됩니다. 외부 표면의 산화 반응을 줄이기 위한 강철 구조와 전류를 고르게 분배하는 4개 또는 10개의 후면 콘센트가 특징입니다. 이 NEMA 등급 및 UL 등재 랙의 온도/습도 감지 범위는 19인치입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MCCPSS19TS | ₩822,990 | |
B | MCCPSS19 | ₩698,775 |
양면 수평 링 관리자
패치 패널
Hubbell Premise Wiring 패치 패널은 케이블 고정 및 데이터 및 음성 통신 네트워크 연결 보호에 적합합니다. 후면 케이블 입구 설계는 배선 얽힘을 최소화하고 회전식 선반은 케이블 설치 및 유지 관리를 용이하게 합니다. 12 및 18 포트 변형으로 제공되는 광범위한 패치 패널 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 패치 패널 장착 브래킷 도 사용할 수 있습니다.
Hubbell Premise Wiring 패치 패널은 케이블 고정 및 데이터 및 음성 통신 네트워크 연결 보호에 적합합니다. 후면 케이블 입구 설계는 배선 얽힘을 최소화하고 회전식 선반은 케이블 설치 및 유지 관리를 용이하게 합니다. 12 및 18 포트 변형으로 제공되는 광범위한 패치 패널 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 패치 패널 장착 브래킷 도 사용할 수 있습니다.
프롤린 시리즈 벤트
FSP 어댑터 패널
Hubbell 구내 배선 FSP 어댑터 패널은 광섬유 케이블을 종단하고 교차 연결을 위해 개별 광섬유에 대한 액세스를 제공하는 데 사용됩니다. 이 어댑터 패널은 충격 강도와 피로 저항을 위해 냉간 압연 강철/인청동 구조를 특징으로 합니다. 간편한 설치를 위해 스냅인 마운팅을 제공하고 긁힘 방지를 위해 블랙 파우더 코팅 마감 처리가 되어 있으며 3 및 6 포트 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 섬유 어댑터 패널 최대 24개의 포트가 있습니다.
Hubbell 구내 배선 FSP 어댑터 패널은 광섬유 케이블을 종단하고 교차 연결을 위해 개별 광섬유에 대한 액세스를 제공하는 데 사용됩니다. 이 어댑터 패널은 충격 강도와 피로 저항을 위해 냉간 압연 강철/인청동 구조를 특징으로 합니다. 간편한 설치를 위해 스냅인 마운팅을 제공하고 긁힘 방지를 위해 블랙 파우더 코팅 마감 처리가 되어 있으며 3 및 6 포트 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 섬유 어댑터 패널 최대 24개의 포트가 있습니다.
케이블 캐비넷
양면 수평 핑거 매니저
단면 수평 링 관리자
Proline 시리즈 유형 12 음성 데이터 프레임
더 알아보기
- 차단밸브
- 테스크 조명
- 용접 테이블 및 액세서리
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 용접 청소
- 위생 클램프 및 행거
- 전기 손 대패
- 초경 엔드 밀
- 밀폐 공간 윈치 장착 브래킷
- 위험한 위치 에어컨
- DAYTON 레버 체인 호이스트, 20 피트 리프트
- BATTALION 관형 키 캠 잠금 키
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 정밀 균열 음향 천장 타일
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 브러쉬
- EATON 건식 배전 변압기 Weathershield 키트
- EATON ESR4 시리즈 안전 계전기
- KERN AND SOHN EOB-B 시리즈 플랫폼 저울
- MORSE DRUM 패널
- VESTIL VTR 시리즈 알루미늄 차량 트윈 램프
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-D 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기