그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 목공 바이스 |
자료 유형 | 변화 없는 |
바디 캐스팅 | 연성이있는 철 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
턱 얼굴 | 부드럽게 |
턱 타입 | 교체 |
턱 폭 | 6.5 " |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 열리는 | 4-1 / 2 " |
장착 구멍 직경 | ㅁㄴㅇㄹ |
잠금 볼트 수 | 0 |
장착 지점 수 | 2 |
전체 높이 | 4.125 " |
전체 길이 | 8.25 " |
전체 폭 | 7 5 / 16 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
인후 깊이 | 3" |
바이스 유형 | Light-Duty 제품 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.