항목 | 워크샵 바이스 |
자료 유형 | 받침 |
바디 캐스팅 | 30,000의 PSI |
듀티 등급 | 표준 의무 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | 교체 |
턱 폭 | 4" |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 열리는 | 4" |
장착 구멍 직경 | ㅁㄴㅇㄹ |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 4 |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 길이 | 7.625 " |
전체 폭 | 14.625 " |
파이프 용량 | 5/8 ~ 2 인치 |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
회전 각도 | 360 학위 |
인후 깊이 | 2.75 " |
바이스 유형 | 유틸리티 |
선박 중량 (kg) | 10.36 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CN |
모델 | 인후 깊이 | 듀티 등급 | 턱 폭 | 장착 구멍 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 회전 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ws5 | 3" | 표준 의무 | 5" | ㅁㄴㅇㄹ | 8.437 " | 15.437 " | 8.625 " | 360 학위 | ₩ 541,467 | |
ws6 | 3.5 " | 표준 의무 | 6" | ㅁㄴㅇㄹ | 9.75 " | 18 " | 8.75 " | 360 학위 | ₩ 772,625 | |
ws8 | 4" | 표준 의무 | 8" | ㅁㄴㅇㄹ | 11.437 " | 22.25 " | 9 5 / 16 " | 360 학위 | ₩ 1,102,955 | |
SBV-100 | 2" | 가벼운 의무 | 4" | 7 / 16 " | 5 5 / 16 " | 10.125 " | 5 5 / 16 " | 45 학위 | ₩ 272,212 | |
SBV-65 | 1.75 " | - | 2.5 " | - | 4.88 " | 9.375 " | 5.75 " | 45 학위 | ₩ 234,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.