항목 | 워크샵 바이스 |
자료 유형 | 받침 |
바디 캐스팅 | 60,000의 PSI |
듀티 등급 | 표준 의무 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | Fixed |
턱 폭 | 6" |
자재 | 연성이있는 철 |
맥스. 열리는 | 6" |
장착 구멍 직경 | 19 / 32 " |
잠금 볼트 수 | 2 |
장착 지점 수 | 3 |
전체 높이 | 7.25 " |
전체 길이 | 16.5 " |
전체 폭 | 8 21 / 32 " |
파이프 용량 | 1 ~ 2-1 / 2 " |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
회전 각도 | 360 학위 |
인후 깊이 | 3" |
바이스 유형 | 유틸리티 |
선박 중량 (kg) | 15.84 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 44.7 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.