항목 | 워크샵 바이스 |
자료 유형 | 받침 |
바디 캐스팅 | 30,000의 PSI |
듀티 등급 | 표준 의무 |
턱 얼굴 | 톱니 모양 |
턱 타입 | 교체 가능한 상단 턱, 고정 파이프 턱 |
턱 폭 | 4.5 " |
자재 | 주철 |
맥스. 열리는 | 4" |
장착 구멍 직경 | 15 / 32 " |
잠금 볼트 수 | 1 |
장착 지점 수 | 4 |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 길이 | 10.5 " |
전체 폭 | 6 13 / 32 " |
파이프 용량 | 1/8 to 1-1/2" |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
회전 각도 | 180 학위 |
인후 깊이 | 2.5 " |
바이스 유형 | 유틸리티 |
선박 중량 (kg) | 8.28 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8205700030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.