RIDGID 콤비네이션 바이스
RIDGID 바이스는 목공, 금속 가공 및 기타 제조 응용 분야에서 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 한 세트의 조(jaw)를 특징으로 하며, 하나는 고정되고 다른 하나는 다른 하나와 평행하게 이동하여 작업물을 단단히 고정합니다.
스타일 | 모델 | 턱 폭 | 장착 구멍 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26648 | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.5 " | 13.5 " | 5" | 3" | - | RFQ
|
B | 66987 | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.5 " | 13 5 / 16 " | 4.75 " | 3" | ₩ 950,390 | |
A | 27848 | 5" | 1 / 2 " | 7.5 " | 17.25 " | 5.5 " | 3.5 " | ₩ 1,410,167 | |
B | 66992 | 5" | 1 / 2 " | 7.5 " | 17 5 / 16 " | 5.5 " | 3.625 " | ₩ 1,214,447 | |
B | 66997 | 6" | 11 / 16 " | 10.625 " | 19.625 " | 19.625 " | 4.5 " | ₩ 1,526,017 |
특징
- 이 바이스는 정밀한 클램핑 동작과 연장된 서비스 수명을 제공하는 특허받은 턱 정렬 시스템을 특징으로 합니다.
- 그들은 우수한 강도와 내구성을 위한 단조 강철 구조를 제공하며 강도를 제공하고 핀치를 제거하기 위해 끼임 방지 링이 있는 강철 손잡이가 있습니다.
- 대형 경화 조와 모루를 통합하여 더 큰 클램핑을 제공하고 단조 강철 베이스를 사용하여 무한한 조정 가능성을 허용합니다.
- RIDGID 26648 트리거를 뒤집기만 하면 턱이 원하는 위치로 쉽게 미끄러져 들어가 턱을 조이거나 푸는 데 필요한 시간과 노력을 줄이는 빠른 동작 트리거가 특징입니다.
자주하는 질문
Acme 나사의 목적은 무엇입니까?
고성능 압연 이중 리드 Acme 나사는 이 벤치 바이스에서 동작 및 위치 제어를 제공합니다. 이 나사의 나사산은 표준 나사봉보다 우수한 내마모성, 하중 기능 및 공차를 가지고 있습니다. 스레드는 더 두껍고 넓으며 먼지와 파편이 있는 환경에 적합합니다.
이 벤치 바이스로 어떤 물건을 잡을 수 있습니까?
XF45 및 XF50과 같은 모델에는 파이프와 로드를 단단히 고정하기 위한 대용량 단조 조가 있습니다.
F-시리즈 바이스는 벤치에 어떻게 고정됩니까?
F-시리즈 바이스는 벤치 판자를 통과하는 볼트를 사용하여 표면에 장착됩니다. 볼트는 너트와 와셔를 사용하여 조여 벤치에 바이스를 고정합니다. 단단히 고정하지 않으면 이러한 바이스가 진동하여 표면 마감과 정확도를 손상시킬 수 있습니다.
모루의 용도는 무엇입니까?
즉각적인 해머 작업을 처리하기 위해 앤빌에 이러한 바이스가 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 스탠드
- 엔진 구동 압축기 제어
- 절연 변압기
- 골판지 선반 및 칸막이
- 프로세스 히터 요소 액세서리
- 업장가구
- 절단공구
- 배관용품
- 견과류
- 사서함 및 게시물
- BATTALION 체인 볼트
- DAYTON 배기구, 20인치
- HOFFMAN Spectra Cool Narrow N21 시리즈 부식 방지 에어컨
- THOMAS & BETTS KVF18 시리즈 핀 터미널
- WATTS 커버 수리 키트 확인
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-24 Unef
- SPEARS VALVES CPVC 글로브 패턴 특수 강화 니들 밸브
- SPEARS VALVES PVC 실험실 볼 밸브, 밸브 전용 소켓 끝단, EPDM
- Cementex USA 페룰
- BROWNING OTN 플랜지 키트