차량 스탠드
Vestil 차량 스탠드는 수리 및 유지 보수 작업 중에 차량에 백업을 제공하기 위해 자동차 차고 및 작업장에서 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 차량 스탠드 제공...자세히 보기
BR 시리즈 자전거 랙
Vestil BR 시리즈 자전거 거치대를 사용하면 정돈을 촉진하고 혼잡함을 방지하며 전용 주차 공간을 제공하여 자전거의 안전을 보장합니다. 자전거를 보관하는 편리하고 체계적인 방법을 제공하고 사용 가능한 공간을 최적화하며 환경 친화적인 교통 옵션을 장려합니다. 이 제품은 체계적이고 안전한 자전거 보관이 필요한 상업용 건물, 학교, 공원 및 공공 장소에서 사용됩니다. 이러한 BR 시리즈 자전거 랙은 내구성을 위한 강철 구조와 설치 중단 시간을 줄이기 위한 사전 용접된 장착 플랜지를 특징으로 합니다. 흑색 분말과 아연 도금된 버전으로 제공됩니다.
Vestil BR 시리즈 자전거 거치대를 사용하면 정돈을 촉진하고 혼잡함을 방지하며 전용 주차 공간을 제공하여 자전거의 안전을 보장합니다. 자전거를 보관하는 편리하고 체계적인 방법을 제공하고 사용 가능한 공간을 최적화하며 환경 친화적인 교통 옵션을 장려합니다. 이 제품은 체계적이고 안전한 자전거 보관이 필요한 상업용 건물, 학교, 공원 및 공공 장소에서 사용됩니다. 이러한 BR 시리즈 자전거 랙은 내구성을 위한 강철 구조와 설치 중단 시간을 줄이기 위한 사전 용접된 장착 플랜지를 특징으로 합니다. 흑색 분말과 아연 도금된 버전으로 제공됩니다.
BR 시리즈 친환경 자전거 거치대
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BR-P6-BK-BK | ₩1,603,534 | RFQ | |||
B | BR-P10-BK-BK | ₩2,115,069 | RFQ | |||
C | BR-P6-BK-CD | ₩1,603,534 | RFQ | |||
D | BR-P10-BK-CD | ₩2,115,069 | RFQ | |||
E | BR-P6-BK-CH | ₩1,603,534 | RFQ | |||
F | BR-P10-BK-CH | ₩2,115,069 | RFQ |
MSJ 시리즈 기계식 나사 잭
차량 스탠드, 핀 스타일
자전거 보관함
MMJ 시리즈 기계 기계 잭
차량 스탠드
잭 스탠드
TRI 시리즈 삼각대 호이스트 스탠드
미끄럼 방지 잭 플레이트
미끄럼 방지 잭 플레이트, 3 "높이
차량 스탠드, 자동 상승
미끄럼 방지 잭 플레이트, 1 "높이
나사 잭, 기계식
미끄럼 방지 잭 플레이트, 15 "높이
잭 스탠드, 핀 스타일
지지대, 핀 스타일
잭 스탠드
스타일 | 모델 | 타입 | 기본 크기 | 생산 능력 | 항목 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 최대 신장 | 안장 크기 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLJST200 | ₩6,689,454 | RFQ | ||||||||
A | SLJS150-32A | ₩9,942,545 | RFQ | ||||||||
A | SLJS150-42A | ₩11,454,545 | RFQ | ||||||||
A | SLJST150 | ₩5,253,818 | RFQ | ||||||||
A | 14425 | ₩534,545 | RFQ | ||||||||
A | 14400 | ₩588,000 | RFQ | ||||||||
B | 14405 | ₩664,363 | RFQ | ||||||||
C | 14415 | ₩817,090 | RFQ | ||||||||
D | 14410 | ₩664,363 | RFQ | ||||||||
A | SLJST100 | ₩6,170,181 | RFQ | ||||||||
A | SLJS150-50A | ₩13,394,181 | RFQ | ||||||||
E | 14980 | ₩439,582 | |||||||||
F | 14985 | ₩1,285,620 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | SLJS200-42 | ₩14,005,090 | RFQ |
A | SLJS100-038A | ₩12,538,909 | RFQ |
A | SLJS200 | ₩15,914,181 | RFQ |
A | SLJS100 | ₩10,507,636 | RFQ |
A | SLJS100-28A | ₩8,598,545 | RFQ |
키가 큰 차량 스탠드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
35THF 스탠드 | AG6KHM | ₩ 2,714,985 |
잭 스탠드, 2개, 6600파운드 적재 용량, 강철, 회색 및 주황색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MJS-3T | CE8PTN | ₩ 104,363 | 자세히 |
자주하는 질문
차량 아래에 차량 스탠드를 올바르게 배치하려면 어떻게 해야 합니까?
차량 스탠드를 올바르게 사용하려면 유압 잭 또는 리프트로 차량을 들어 올려 특별히 지정된 리프팅 지점의 스탠드에 위치시켜야 합니다. 그런 다음 잠재적인 사고나 안전 위험을 방지하기 위해 스탠드가 제자리에 단단히 고정되고 차량의 수평이 적절하게 조정되도록 스탠드를 조정해야 합니다.
차량 스탠드를 어떻게 관리하고 보관합니까?
- 차량 스탠드의 수명과 올바른 기능을 보장하려면 서늘하고 건조한 장소에 보관해야 하며 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지해야 합니다.
- 정기적인 검사를 수행하여 마모 흔적이 있는지 확인하고 필요에 따라 손상되거나 마모된 부품을 교체해야 합니다.
Vestil 기계식 스크류 잭의 리프팅 높이는 어떻게 됩니까?
20.625~35.75인치 범위의 높이로 제공됩니다.
차량 스탠드로 어떤 유형의 차량을 지지할 수 있습니까?
차량 스탠드는 자동차, 트럭, SUV 및 경량 차량과 같은 다양한 차량을 지원하는 데 적합합니다.
더 알아보기
- 신발 및 신발 액세서리
- 고정용공구
- 전압 레귤레이션
- 리니어 모션
- 해양 및 RV 펌프
- 주방 용품 텀블러 보울 및 셰이커
- 식품 서비스 브러쉬
- 농장 의무 모터
- 임계 값
- 다이아몬드 세그먼트 컵 그라인딩 휠
- COX 플런저
- UNISTRUT 프레임 캡
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 폐쇄 플러그
- HOFFMAN 프레임 결합 키트
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, BUNA-N
- BULLDOG 외부 튜브
- CALBRITE 스테인리스 스틸 플랫레일 벽 장착 키트
- EAGLE 드럼 커버
- ALLEGRO SAFETY 돋보기 렌즈(디옵터)
- MAXLITE LED가