항목 | 차량 스탠드 |
기본 크기 | 13 x 13 " |
건설 | 강철 |
리프팅 용량 | 50 톤 |
최대 리프팅 높이. | 32 " |
최소 리프팅 높이 | 20 " |
안장 크기 (인치) | 4.5 X 3 |
타입 | 핀 스타일 |
선박 중량 (kg) | 54.43 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 건설 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 안장 크기 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7TF 스탠드 | 7-1/2 x 7-1/2" | 강철 | 15 톤 | 16 " | 9.5 " | 4.5 X 2.5 | ₩ 854,910 | ||
10TF 스탠드 | 14 x 14 " | 강철 | 20 톤 | 32 " | 20 " | 4.5 X 3 | ₩ 1,622,250 | ||
25T 스탠드 | 10 x 10 " | 강철 | 50 톤 | 20 " | 12 " | 3.38 X 2 | ₩ 1,863,872 | ||
9THR 스탠드 | 33 x 33 " | 강철 | 9 톤 | 84 " | 48.75 " | 5 X 5 | ₩ 3,934,140 | ||
7THF | 9" | 성형, 용접 | 7 톤 | 20 " | 12 " | 4-3 / 4 x 2 1/2 | ₩ 1,178,730 | ||
10THF | 24 " | 성형, 용접 | 10 톤 | 52 " | 30 " | 6-3 / 4 x 3 | ₩ 2,274,615 | ||
35TF 스탠드 | 10 " | 성형, 용접 | 35 톤 | 21 " | 13.5 " | 3-1 / 4 x 3 | ₩ 2,133,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.