VESTIL BR-ST-GAL 아연도금 자전거 랙, 36 x 20 x 26인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자전거 보관함 |
색상 | 회색 |
높이 | 26.5 " |
길이 | 38.31 " |
부하 용량 | 50의 파운드. |
적재 중량 용량 | 50의 파운드. |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 접지 플랜지 |
자전거 수 | 2 |
삽입 위치 수 | 2 |
장착 구멍 수 | 8 |
미리 뚫은 플랜지 구멍 직경 | 7 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-br-st-gal.pdf |
타입 | 자전거 랙 |
폭 | 20 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 삽입 위치 수 | 색상 | 높이 | 미리 뚫은 플랜지 구멍 직경 | 폭 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-ABK | - | 은 | 1.5 " | - | 4" | 앵커 키트 | 1.5 " | - | ₩ 119,992 | RFQ
| |
BR-GL-BK | 4 | 검정 | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | 자전거 보관함 | 12.75 " | 2500의 파운드. | ₩ 253,883 | RFQ
| |
BR-GL-G | 4 | 회색 | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | 자전거 보관함 | 12.75 " | 2500의 파운드. | ₩ 225,247 | RFQ
| |
BR-M3D-BK | 6 | 검정 | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.25 " | 자전거 보관함 | 42 " | 200의 파운드. | ₩ 918,094 | RFQ
| |
BR-M3D-갈 | 6 | 회색 | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.19 " | 자전거 보관함 | 42 " | 200의 파운드. | ₩ 1,150,901 | RFQ
| |
BR-M3S-BK | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | 자전거 보관함 | - | - | ₩ 776,847 | RFQ
| |
BR-M3S-갈 | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | 자전거 보관함 | - | - | ₩ 971,498 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.